絞り込み
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
器具・セット
  • セット品(2)
光束(Lm)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
調光の可否
  • (2)
光源色
  • 白色
  • 昼白色(92)
  • 温白色(6)
  • 電球色(6)
電圧(V)
  • 100~240(1)
  • 100~242(1)
100~240・100~242
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(2)
80~90未満
色温度(K)
  • 3000~5000未満(2)
3000~5000未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
20~30未満(2)
LED建築化L900 4000K Panasonic(パナソニック)LED建築化L900 4000KPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板消費電力(W)27定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55器具・セットセット品色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)127.7光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3450グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否
CSLIM本体L1200高出力 Panasonic(パナソニック)CSLIM本体L1200高出力Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1205幅(mm)50高さ(mm)41消費電力(W)22器具・セットセット品グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LED(直付け笠なし)