絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(3)
器具・セット
  • セット品(1)
光束(Lm)
  • 1000未満
  • 1000~2000未満(20)
  • 2000~3000未満(16)
  • 3000~4000未満(29)
  • 4000~5000未満(8)
  • 5000~6000未満(8)
  • 6000~7000未満(16)
  • 7000~8000未満(14)
  • 8000~9000未満(4)
  • 9000~10000未満(3)
  • 10000~(7)
調光の可否
  • ×(1)
光源色
  • 昼白色(3)
  • 温白色(1)
  • 電球色(1)
電圧(V)
  • 100(1)
  • 100~110(1)
  • 100~240(2)
  • 100~242(3)
100・100~110・100~240・100~242
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(4)
80未満・80~90未満
色温度(K)
  • 3000未満(1)
  • 3000~5000未満(1)
  • 5000~(3)
3000未満・3000~5000未満・5000~
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 岩崎電気(1)
  • 三菱電機(1)
Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
5~10未満(2)
10~20未満(3)
LDL20×1灯用 笠なし型器具 器具のみ Panasonic(パナソニック)LDL20×1灯用 笠なし型器具 器具のみPanasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1台
欠品中
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)質量(kg)1.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)12定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×632×88光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)950演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)IP等級IP23
LDL20X1笠なし型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL20X1笠なし型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
欠品中
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材)質量(kg)1.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×622×116色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)950トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)子品番【器具】NNFW21051J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
防爆形LED照明器具 直付形(8W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 直付形(8W)岩崎電気
77,980税込85,778
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)65耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形 三菱電機LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形三菱電機
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100定格初期照度補正色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
CSLIM本体L600定格 Panasonic(パナソニック)CSLIM本体L600定格Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LED(直付け笠なし)