3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lファインecoシリーズ。オフィスの通路照明や工場の全体照明などさまざまな用途に対応します
形状トラフタイプ/1灯用 質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ) 取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)20 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2490 反射板鋼板(白色仕上)
1台
10,980 税込12,078
90日以内出荷

仕様電源ユニット内蔵 長さ(mm)1275 質量(kg)3.2 材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー) タイプ壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用 定格電圧(V)100~242 起動形式LE9 材質(カバー)アクリル 演色指数(Ra)84
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵 長さ(mm)1270 質量(kg)2.3 材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー) タイプ壁面(横向き)取付専用 定格電圧(V)100~242 起動形式LE9 材質(カバー)アクリル 演色指数(Ra)84
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります