絞り込み
消費電力(W)
  • 20~30未満(3)
電圧(V)
  • 100~240(3)
  • 100~242(3)
光源色
  • 昼白色(1)
明るさタイプ(Lm)
  • 2500
  • 1300(1)
  • 2150(1)
  • 2420(1)
  • 2600(4)
  • 2940(1)
  • 3200(1)
  • 3400(5)
  • 3500(1)
  • 3900(1)
  • 4550(1)
  • 5150(1)
  • 5270(1)
  • 6200(1)
  • 7500(1)
  • 12000(1)
  • 13500(1)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(3)
光束(Lm)
  • 1000~2000未満(2)
1000~2000未満
色温度(K)
  • 5000~(1)
5000~
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(1)
Panasonic(パナソニック)・三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
Lファインecoシリーズオフィスの通路照明や工場の全体照明などさまざまな用途に対応します
形状トラフタイプ/1灯用質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ)取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)20色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2490反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1セット
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵長さ(mm)1275質量(kg)3.2材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー)タイプ壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用定格電圧(V)100~242起動形式LE9材質(カバー)アクリル演色指数(Ra)84
直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 壁直付型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 壁直付型Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵長さ(mm)1270質量(kg)2.3材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー)タイプ壁面(横向き)取付専用定格電圧(V)100~242起動形式LE9材質(カバー)アクリル演色指数(Ra)84

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LED(直付け笠なし)