1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
20~30未満(1)
Lファインecoシリーズ
形状トラフタイプ/1灯用 質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ) 取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)27 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.7 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 明るさ(Lm)3900 明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3880 反射板鋼板(白色仕上)
1台
12,980 税込14,278
90日以内出荷

『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります