「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(4)
10~20未満(28)
20~30未満(40)
30~40未満(26)
40~50未満(15)
50~60未満(12)
60~70未満(8)
70~80未満
80~90未満(7)
100~200未満(1)
【器具本体】NNLK81509+【ライトバー】NNL8300HWJLA2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2413
幅(mm)80
質量(kg)3.4
高さ(mm)50
電圧(V)200~242
消費電力(W)70.5
色温度(K)4000
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)179.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)12660
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
演色指数(Ra)83
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 直管型LED(スクエア)
- 直管型LED(逆富士)
- 直管型LED(反射笠付)
- 直管型LED(直付け笠なし)
- 直管型LED(埋込下面開放)
直管型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。