絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
光束(Lm)
  • 1000未満(1)
電圧(V)
  • 100~110
  • 100(7)
  • 100~240(37)
  • 100~242(81)
  • 100~265(4)
  • 200(6)
  • 200~242(12)
  • 200~254(1)
  • 242(1)
光源色
  • 昼白色(1)
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
80未満
色温度(K)
  • 5000~(1)
5000~
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
5~10未満(1)
防爆形LED照明器具 直付形(8W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 直付形(8W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)65耐雷サージ15kV(コモンモード)

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LED(直付け笠なし)