1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
70~80未満(1)
Panasonic(パナソニック)iD13400iスタイル省エネ調光白色
エコ商品
【器具本体】NNLK81509+【ライトバー】NNL8300HWJLA2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2413 幅(mm)80 質量(kg)3.4 高さ(mm)50 電圧(V)200~242 消費電力(W)70.5 色温度(K)4000 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)179.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12660 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります