直管型LED(直付け笠なし) :「型取り」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
10~20未満(1)
30~40未満(1)
Panasonic(パナソニック)LDL20X1笠なし型防湿防雨
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材) 質量(kg)1.6 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 取付方式天井直付型 消費電力(W)12 定格電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×622×116 色温度(K)5000 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)950 トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)84 材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 子品番【器具】NNFW21051J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

用途半導体工場用 質量(kg)2.4 取付直付型(天井直付専用) 材質(本体)アルミ(高反射白色塗装) タイプ紫外線遮断 黄色タイプ/1灯用・細断面タイプ 電圧(V)100~242 定格出力約25~100%連続調光型 材質(カバー)アクリル(透明) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 起動様式LT9 ISO規格クラス3~ 明るさ(Lm)2150(Hf32形高出力型器具相当/FLR40形器具相当) 材質(反射板)鋼板(高反射白色塗装) 調光の可否ライコン別売 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL20X1笠なし型防湿防雨SUS
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材) 質量(kg)1.6 材質(本体)ステンレス(クリア塗装) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116 器具・セット器具のみ 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 材質(反射板)ステンレス(クリア塗装) 調光の可否 子品番【器具】NNFW21071K LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具 直付
材質(パネル)硬質ガラス(透明)、(端子箱)アルミ(マイルドグレー) 質量(kg)7 品番(星和電機(株))LZLA270141-PA 材質(本体)アルミ(マイルドグレー) 取付方式吊下型 保護構造(灯体部)IP65 消費電力(W)31.5 定格電圧(V)100~242 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 色温度(K)5000 防爆構造ExdeⅡB+H2T6X(水素ガス対応) 光源色昼白色 安定器<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)87.3 光源寿命60000時間(光束維持率92.2%) 光束(Lm)2750 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 材質(パイプ)ステンレス鋼管(マイルドグレー) 適合電線管G16(4方出3方プラグ付) 演色指数(Ra)83 子品番【灯具】NNF41310 LE9、【パイプ】FK70310、【吊具】FP21400
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40×2笠なし型耐オイルミスト
エコ商品
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK41554 (ステンレス)、(ガード)FK41534 (鋼材) 質量(kg)2.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 取付方式天井直付型 定格電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×1245×128 器具・セット器具のみ 防塵防水性能IP23 防湿 安定器定格出力型、<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 調光の可否 子品番【器具】NNFJ42051 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります