直管型LED(直付け笠なし) :「水漏れ」の検索結果
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
10~20未満(1)
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材)
質量(kg)1.6
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
取付方式天井直付型
消費電力(W)12
定格電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL20
ランプLDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×622×116
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)950
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)84
材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
子品番【器具】NNFW21051J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材)
質量(kg)1.6
材質(本体)ステンレス(クリア塗装)
取付方式天井直付型
定格電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL20
ランプLDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116
器具・セット器具のみ
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)
調光の可否否
子品番【器具】NNFW21071K LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK41554 (ステンレス)、(ガード)FK41534 (鋼材)
質量(kg)2.8
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
取付方式天井直付型
定格電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×1245×128
器具・セット器具のみ
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
調光の可否否
子品番【器具】NNFJ42051 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 直管型LED(スクエア)
- 直管型LED(逆富士)
- 直管型LED(反射笠付)
- 直管型LED(直付け笠なし)
- 直管型LED(埋込下面開放)
直管型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。