直管型LED(直付け笠なし) :「直管形LEDランプ 40形」の検索結果
「消費電力(W)」から絞り込む
20~30未満(2)
30~40未満(3)
60~70未満(1)
仕様電源ユニット内蔵
長さ(mm)1270
質量(kg)2.3
材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー)
タイプ壁面(横向き)取付専用
定格電圧(V)100~242
起動形式LE9
材質(カバー)アクリル
演色指数(Ra)84
仕様電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用
質量(kg)4.9
保護等級IP23
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115
仕様電源ユニット内蔵
長さ(mm)1275
質量(kg)3.2
材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー)
タイプ壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用
定格電圧(V)100~242
起動形式LE9
材質(カバー)アクリル
演色指数(Ra)84
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 直管型LED(スクエア)
- 直管型LED(逆富士)
- 直管型LED(反射笠付)
- 直管型LED(直付け笠なし)
- 直管型LED(埋込下面開放)
直管型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。