直管型LED(直付け笠なし) :「蛍光灯器具 1灯」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
10~20未満(1)
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売) 質量(kg)1.2 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 消費電力(W)12 定格電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×632×88 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)950 演色指数(Ra)84 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) IP等級IP23
1台
7,998 税込8,798
欠品中

Panasonic(パナソニック)LDL40×1灯 笠なし型 器具のみ
エコ商品
使用電圧範囲(V)100~242 グリーン購入法適合
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります