「電圧(V)」から絞り込む
100~240(1)
100~242(4)
材質(パネル)硬質ガラス(透明)、(端子箱)アルミ(マイルドグレー)
質量(kg)7
品番(星和電機(株))LZLA270141-PA
材質(本体)アルミ(マイルドグレー)
取付方式吊下型
保護構造(灯体部)IP65
消費電力(W)31.5
定格電圧(V)100~242
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
色温度(K)5000
防爆構造ExdeⅡB+H2T6X(水素ガス対応)
光源色昼白色
安定器<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)87.3
光源寿命60000時間(光束維持率92.2%)
光束(Lm)2750
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
材質(パイプ)ステンレス鋼管(マイルドグレー)
適合電線管G16(4方出3方プラグ付)
演色指数(Ra)83
子品番【灯具】NNF41310 LE9、【パイプ】FK70310、【吊具】FP21400
1セット
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)
質量(kg)7.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.5
色温度(K)5000
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)189
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)6900
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)73
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)
質量(kg)7.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.5
色温度(K)5000
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)189
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)6900
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)73
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
用途半導体工場用
質量(kg)2.4
取付直付型(天井直付専用)
材質(本体)アルミ(高反射白色塗装)
タイプ紫外線遮断 黄色タイプ/1灯用・細断面タイプ
電圧(V)100~242
定格出力約25~100%連続調光型
材質(カバー)アクリル(透明)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
起動様式LT9
ISO規格クラス3~
明るさ(Lm)2150(Hf32形高出力型器具相当/FLR40形器具相当)
材質(反射板)鋼板(高反射白色塗装)
調光の可否ライコン別売
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥42,980
税込¥47,278
92日以内出荷
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 直管型LED(スクエア)
- 直管型LED(逆富士)
- 直管型LED(反射笠付)
- 直管型LED(直付け笠なし)
- 直管型LED(埋込下面開放)
直管型LED(直付け笠なし) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。