直管型LED(直付け笠なし) :「白色LED」の検索結果
特価
本日8月20日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
100~200未満(1)
材質(ライン形LEDユニット)アクリル乳白色
質量(kg)6.1
材質(本体)鋼板ポリエステル塗装
使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に+60まで使用可)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)105.0(100V)、104.0(200V)、104.0(242V)
入力電圧(V)100~242
保護等級IP55
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)139.0(100V)、140.3(200V)、140.3(242V)
入力電流(A)1.05(100V)、0.54(200V)、0.464(242V)
光束(Lm)14600
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)アクリル白色
耐電圧(kV)15(コモンモード)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 直管型LED(スクエア)
- 直管型LED(逆富士)
- 直管型LED(反射笠付)
- 直管型LED(直付け笠なし)
- 直管型LED(埋込下面開放)
直管型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。