絞り込み
調光の可否
電圧(V)
100・100~110・100~240・100~242・100~265・200・200~242・200~254・242
明るさタイプ(Lm)
1300・2150・2420・2500・2600・2940・3200・3400・3500・3900・4550・5150・5270・6200・7500・12000・13500
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90~
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000~
ブランド
岩崎電気・Panasonic(パナソニック)・三菱電機・東京メタル・東芝ライテック・島田電機・ECOPOLA・IDEC(和泉電気)・アイリスオーヤマ・オーム電機・コイズミ(小泉成器)・エコリカ・DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・ENDO(遠藤照明)・ユニティ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
166件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28 岩崎電気LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28岩崎電気
139,800税込153,780
1台
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)6.6使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)20.8定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)160.5光束(Lm)3340耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28 岩崎電気LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28岩崎電気
139,800税込153,780
1台
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)36定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)167.2光束(Lm)6020耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28 岩崎電気LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28岩崎電気
139,800税込153,780
1台
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)20.8定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)160.5光束(Lm)3340耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22 岩崎電気LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22岩崎電気
139,800税込153,780
1台
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)20.8定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)160.5光束(Lm)3340耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28 岩崎電気LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28岩崎電気
139,800税込153,780
1台
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)20.8定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)160.5光束(Lm)3340耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28 岩崎電気LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28岩崎電気
139,800税込153,780
1台
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)6.6使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)36定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)167.2光束(Lm)6020耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22 岩崎電気LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22岩崎電気
139,800税込153,780
1台
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)36定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)167.2光束(Lm)6020耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22 岩崎電気LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22岩崎電気
139,800税込153,780
1台
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)6.6使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)36定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)167.2光束(Lm)6020耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法16 岩崎電気LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法16岩崎電気
139,800税込153,780
1台
90日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)20.8定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上グレイ(マンセルN7)周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)160.5光束(Lm)3340耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 2000mmタイプ (鋼板) Hf86形2灯用相当 昼白色 岩崎電気LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 2000mmタイプ (鋼板) Hf86形2灯用相当 昼白色岩崎電気
74,980税込82,478
1組
32日以内出荷
屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
質量(kg)5.7材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)消費電力(W)(200V)101定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55材質(カバー)ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.4光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)15400光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 500mmタイプ Hf16W 高出力形 2灯用相当 岩崎電気LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 500mmタイプ Hf16W 高出力形 2灯用相当岩崎電気
39,980税込43,978
1組
5日以内出荷
建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.6材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可消費電力(W)(200V)22.7定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.4光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3460材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 500mmタイプ Hf16W 高出力形 1灯用相当 昼白色 岩崎電気LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 500mmタイプ Hf16W 高出力形 1灯用相当 昼白色岩崎電気
36,980税込40,678
1組
32日以内出荷
建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.6材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可消費電力(W)(200V)15.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)147光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2280材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 1000mmタイプ Hf32W 高出力形 2灯用相当 昼白色 岩崎電気LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 1000mmタイプ Hf32W 高出力形 2灯用相当 昼白色岩崎電気
53,980税込59,378
1組
5日以内出荷
建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3.8材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に50まで使用可消費電力(W)(200V)50.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)7500材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 1000mmタイプ Hf32W 高出力形 1灯用相当 昼白色 岩崎電気LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 1000mmタイプ Hf32W 高出力形 1灯用相当 昼白色岩崎電気
45,980税込50,578
1組
32日以内出荷
建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3.8材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可消費電力(W)(200V)27.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)151.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4160材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1200mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1200mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色岩崎電気
39,980税込43,978
1組
5日以内出荷
屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.8材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)消費電力(W)(200V)50.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.7光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)7700材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色岩崎電気
55,980税込61,578
1組
5日以内出荷
屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.6材質(本体)ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)消費電力(W)(200V)50.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.7光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)7700材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形1灯用相当 昼白色 岩崎電気LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形1灯用相当 昼白色岩崎電気
38,980税込42,878
1組
32日以内出荷
屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)質量(kg)2.8材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)(200V)27.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4060材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形1灯用相当 昼白色 岩崎電気LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形1灯用相当 昼白色岩崎電気
53,980税込59,378
1組
32日以内出荷
屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)質量(kg)2.6材質(本体)ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)(200V)27.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4060材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形定格出力形2灯用相当 昼白色岩崎電気
59,980税込65,978
1組
5日以内出荷
仕様【エンドキャップ】アクリル白色【ライン形LEDユニット(カバー)】アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)43.1(200V)本体ステンレスポリエステル塗装(白色仕上)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)145.4(200V)光束(Lm)6270グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆型LED警告灯 点滅 AC100~240V 赤色 防塵防水IP54 島田電機防爆型LED警告灯 点滅 AC100~240V 赤色 防塵防水IP54島田電機
139,800税込153,780
1個
32日以内出荷
防爆型のLED警告灯です。 ガラスグローブは、硬質ガラスのため機械強度が強く、さらにステンレス製のガード付きのため破壊に対する安全度も高く、コンビナート、化学薬品、塗装工場など爆発性の高いガスが発生する現場での使用に適しています。
仕様●色:赤●幅(mm):158●奥行(mm):175●高さ(mm):242●保護等級:IP54入力電圧:AC100~240V●入力電圧:AC0.08●点滅:180回/分●トリプルフラッシュ:120回/分●点灯●d2G5●材質/仕上:容器:アルミニウム合金鋳物、締付ボルト:ステンレス鋼、グローブ:硬質ガラス、ガード:ステンレス鋼●原産国:日本●コード番号:369-1126アズワン品番67-5595-53
防爆型LED警告灯 回転 DC12~24V 赤色 防塵防水IP54 島田電機防爆型LED警告灯 回転 DC12~24V 赤色 防塵防水IP54島田電機
139,800税込153,780
1個
32日以内出荷
防爆型のLED警告灯です。 ガラスグローブは、硬質ガラスのため機械強度が強く、さらにステンレス製のガード付きのため破壊に対する安全度も高く、コンビナート、化学薬品、塗装工場など爆発性の高いガスが発生する現場での使用に適しています。
仕様●色:赤●幅(mm):158●奥行(mm):175●高さ(mm):242●保護等級:IP54入力電圧:DC12~24V●入力電流:DC0.12●閃光数:120回/分●d2G5●材質/仕上:容器:アルミニウム合金鋳物、締付ボルト:ステンレス鋼、グローブ:硬質ガラス、ガード:ステンレス鋼●原産国:日本●コード番号:369-1127アズワン品番67-5595-52
防爆型LED照明器具(スクエア)直付 Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)直付Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)質量(kg)7.1電圧(V)100~242消費電力(W)36.5色温度(K)5000安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73
iD10000ウォールウォッ昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD10000ウォールウォッ昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
【器具本体】NNLK81511+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2418幅(mm)115質量(kg)5.4高さ(mm)90電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8750光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
iD10000スリムベース昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD10000スリムベース昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
【器具本体】NNLK82525+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)7.2高さ(mm)53電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)141.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8860光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
iD13400D-W150昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD13400D-W150昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
【器具本体】NNLK81515+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)150質量(kg)4.1高さ(mm)50電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)146.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
iD13400iスタイル昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD13400iスタイル昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
【器具本体】NNLK81509+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)3.4高さ(mm)50電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)146.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
iD10000D-W230昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD10000D-W230昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
【器具本体】NNLK82523+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4.6高さ(mm)50電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9100光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
iD13400反射笠付型昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD13400反射笠付型昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
【器具本体】NNLK81517+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)4.2高さ(mm)60電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)144光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)11770光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
iD10000反射笠付型昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD10000反射笠付型昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
【器具本体】NNLK81517+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)4.2高さ(mm)60電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8920光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
iD13400ウォールウォッ昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD13400ウォールウォッ昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
【器具本体】NNLK81511+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2418幅(mm)115質量(kg)5.4高さ(mm)90電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)141.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)11540光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
iD10000D-W150昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD10000D-W150昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
【器具本体】NNLK81515+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)150質量(kg)4.1高さ(mm)50電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9100光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
iD13400iスタイル省エネ調光白色 Panasonic(パナソニック)iD13400iスタイル省エネ調光白色Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
【器具本体】NNLK81509+【ライトバー】NNL8300HWJLA2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)3.4高さ(mm)50電圧(V)200~242消費電力(W)70.5色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)179.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12660光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
iD13400D-W230昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD13400D-W230昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
【器具本体】NNLK82523+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4.6高さ(mm)50電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)146.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否×
iD13400スリムベース昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD13400スリムベース昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
【器具本体】NNLK82525+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)7.2高さ(mm)53電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)143光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)11690光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊 Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊Panasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷
【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)36.5色温度(K)5000安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 防雨・防湿形 軒下用 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 防雨・防湿形 軒下用三菱電機
17,980税込19,778
1セット
90日以内出荷
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」防雨・防湿形軒下用
用途軒下用仕様●光束維持率:85%●口出し線付適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P種別Myシリーズ 用途別照明取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプトラフタイプ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242V構造防雨・防湿形平均演色評価数(Ra)Ra83保護等級IP23 防湿形材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)光源寿命40000時間入数1セットグリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDioc EX DIO Z2  安全増防爆形LED高天井照明器具 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2 安全増防爆形LED高天井照明器具岩崎電気
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷から92日以内出荷
付属品落下防止ワイヤー仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(平均)耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具 岩崎電気LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具岩崎電気
129,800税込142,780
1セット
17日以内出荷
仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品付属品落下防止ワイヤー仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ4kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具岩崎電気
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
付属品落下防止ワイヤー仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
防爆形LED照明器具 1灯用特殊直付形 岩崎電気防爆形LED照明器具 1灯用特殊直付形岩崎電気
119,800税込131,780
1セット
17日以内出荷
仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品、任意の角度・姿勢にて取付けできます。付属品落下防止ワイヤー材質接続箱:アルミダイカスト質量(kg)8仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)(200V)20.8定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)160.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)3340RoHS指令(10物質対応)対応耐雷サージ4kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LED(直付け笠なし)