絞り込み
明るさタイプ(Lm)
  • 3900
  • 1800(1)
  • 2500(2)
  • 3300(1)
  • 5200(1)
  • 6900(1)
  • 10000(1)
  • 13500(1)
光源色
  • 昼白色(2)
色温度(K)
  • 5000以上(2)
電圧(V)
  • 100~240(2)
  • 100~242(2)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 50~60未満(1)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(2)
80~90未満
ブランド
  • 三菱電機(2)
三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ全面カバーでまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく照らす乳白カバーを採用
形状乳白カバータイプ/190幅/1灯用カバーアクリル乳白色仕上質量(kg)5.4/0.3(器具/ランプ)取付埋込形タイプLDL40定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)100~242本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)定格消費電力(W)28色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)90.3光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)190×1257定格光束(Lm)2530鋼板(白色仕上)反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
取付埋込形タイプLDL40定格電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)83反射板鋼板(白色仕上)

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

埋込下面開放特集
おすすめ人気ランキング
直管型LED(埋込下面開放)