直管型LED(埋込下面開放) :「かめ」の検索結果
関連キーワード
「埋込穴長(mm)」から絞り込む
1235(1)
SDシリーズ
タイプ一般タイプ
消費電力(W)12
定格電圧(V)100-242
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)175.9
光源寿命【LED】40000時間
明るさ(Lm)1800
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)2111
調光の可否不可
器具相当20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
用途数値データは200V時
質量(kg)0.38
色白
高さ(mm)26.6
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ26
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット
縦(mm)1212
横(mm)26.6
光源寿命40000時間
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
器具相当Hf32W 高出力型
SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82
タイプ一般タイプ
光源寿命(LED)40000時間
調光方式非調光
調光の可否否
仕様器具本体
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
色白
高さ(mm)75
材質(本体)PC
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
横(mm)47.6
材質(カバー)PC
光源寿命40000時間
無線モジュール内蔵
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 直管型LED(スクエア)
- 直管型LED(逆富士)
- 直管型LED(反射笠付)
- 直管型LED(直付け笠なし)
- 直管型LED(埋込下面開放)
直管型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。