直管型LED(埋込下面開放) :「直管LED蛍光灯」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「埋込穴長(mm)」から絞り込む
1235(1)
高さ(mm)75 材質(本体)PC 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 横(mm)47.6 材質(カバー)PC 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途数値データは200V時 質量(kg)0.38 高さ(mm)26.6 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ26 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット 縦(mm)1212 横(mm)26.6 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 器具相当Hf32W 高出力型
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SDシリーズ
タイプ一般タイプ 消費電力(W)12 定格電圧(V)100-242 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)175.9 光源寿命【LED】40000時間 明るさ(Lm)1800 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)2111 調光の可否不可 器具相当20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82 タイプ一般タイプ 光源寿命(LED)40000時間 調光方式非調光 調光の可否
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様器具本体 取付埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 灯数1 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります