直管型LED(埋込下面開放) :「かめ」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オイルミスト(油飛沫)の舞う工場内などで使用できます。防湿・防雨形なので、軒下でも使用可能です。-35℃までの低温環境でも使用可能です。
用途工場、倉庫などに。
幅(mm)100
質量(kg)1.4
高さ(mm)90
奥行(mm)1326
電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
調光の可否否
オイルミスト(油飛沫)の舞う工場内などで使用できます。防湿・防雨形なので、軒下でも使用可能です。-35℃までの低温環境でも使用可能です。
用途工場、倉庫などに。
高さ(mm)86
奥行(mm)1228
調光の可否否
『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 直管型LED(スクエア)
- 直管型LED(逆富士)
- 直管型LED(反射笠付)
- 直管型LED(直付け笠なし)
- 直管型LED(埋込下面開放)
直管型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。