絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(76)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • 東芝ライテック(2)
  • エコリカ(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
埋込穴長(mm)
  • 626(2)
  • 639(3)
  • 1235(3)
  • 1257(3)
明るさタイプ(Lm)
  • 2500(1)
  • 3900(2)
  • 6900(1)
光源色
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(5)
昼光色・昼白色
消費電力(W)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(10)
  • 30~40未満(14)
  • 40~50未満(11)
  • 50~60未満(5)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(3)
  • 100~200未満(2)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満
電圧(V)
  • 100~240(6)
  • 100~242(9)
  • 200(1)
100~240・100~242・200
調光の可否
  • ×(15)
  • (25)
×・○
色温度(K)
  • 5000以上(6)
5000以上
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(6)
80~90未満
光束(Lm)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(8)
  • 3000~4000未満(8)
  • 4000~5000未満(13)
  • 5000~6000未満(4)
  • 6000~7000未満(9)
  • 7000~8000未満(4)
  • 8000~9000未満(2)
  • 9000~10000未満(5)
  • 10000~(5)
1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴長(mm)から絞り込む
626(2)
639(3)
1235(3)
1257(3)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機
29,980税込32,978
1セット
92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載セット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)(器具本体のみ)1.840材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)2700~6500製品形状コーナー灯取付け方法直付形光源色昼光色明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5950ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
26,980税込29,678
1台
29日以内出荷
Lファインecoシリーズ全面カバーでまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく照らす乳白カバーを採用
形状乳白カバータイプ/190幅/1灯用カバーアクリル乳白色仕上質量(kg)5.4/0.3(器具/ランプ)取付埋込形タイプLDL40定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)100~242本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)定格消費電力(W)28色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)90.3光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)190×1257定格光束(Lm)2530鋼板(白色仕上)反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
22,980税込25,278
1台
29日以内出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
取付埋込形タイプLDL40定格電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)83反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト本体のみ 埋込形 LDL20タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト本体のみ 埋込形 LDL20タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり定格電圧(V)100~242ランプLDL20埋込穴長(mm)639
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL20タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL20タイプ三菱電機
15,980税込17,578
1台
29日以内出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり定格電圧(V)100~242ランプLDL20材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライト本体のみ 埋込形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト本体のみ 埋込形 LDL40タイプ三菱電機
8,498税込9,348
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242ランプLDL40埋込穴長(mm)1257
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242ランプLDL40
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様下面開放タイプ色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込形 220幅 下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネンル回避形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込形 220幅 下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネンル回避形三菱電機
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242質量(kg)器具:4、ランプ:0.3材質(本体)鋼板(白色仕上)色温度(K)5000保証期間5年光源色昼白色LED寿命(時間)約40000演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(白色仕上)
LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
42,980税込47,278
1セット
92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 4灯用 下面開放タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 4灯用 下面開放タイプ三菱電機
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 2灯用 下面開放タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 下面開放タイプ三菱電機
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 300幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 300幅三菱電機
32,980税込36,278
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 300幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 300幅三菱電機
35,980税込39,578
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅三菱電機
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅三菱電機
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅三菱電機
34,980税込38,478
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅三菱電機
27,980税込30,778
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 190幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 1灯用 190幅三菱電機
27,980税込30,778
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 1灯用 下面開放タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 1灯用 下面開放タイプ三菱電機
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 4灯用 460幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 4灯用 460幅三菱電機
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 4灯用 ルーバ 460幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 4灯用 ルーバ 460幅三菱電機
76,980税込84,678
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 3灯用 300幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 3灯用 300幅三菱電機
56,980税込62,678
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 300幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 300幅三菱電機
36,980税込40,678
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅三菱電機
34,980税込38,478
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅三菱電機
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 300幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 300幅三菱電機
35,980税込39,578
1台
92日以内出荷

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LED(埋込下面開放)