その他LEDベースライト :「LEDテープ」の検索結果
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
100(1)
照度、耐久性抜群のLEDテープライト。
巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。
作業灯としてしっかり使える明るさ。
最大連結24m(8灯)でライン照明に。
ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。
二重絶縁構造。
屋外用防雨型。
用途倉庫やガレージの照明などに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×1×0.8
材質PVC
防塵防水性能IP55
全光束(Lm)600/m
色温度(K)5000
保護等級防水(IP55)
消費電力(W)18
LED寿命(時間)30000
長さ(m)3
耐衝撃性能IK10(耐衝撃)
使用場所屋外
電球の種類LED
発光長(mm)3000
電源ケーブルと袋のセットです。最大50mまで連結可能です。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋
長さ(m)10
コード長さ(m)10
光源色白
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。