1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100~242(1)
スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。防噴流型・耐塵型。
取付直付型、天井吊下型、強化ガラスパネル 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 本体アルミ(マイルドグレー) 保護等級【灯体部】IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 防爆構造ExebmbⅡCT5Gb、ExtbⅢCT85℃Db 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED昼白色 入力電流(A)(100V時/200V時/242V時)0.375/0.2/0.18 光束(Lm)【器具】6900 明るさ水銀灯250形1灯器具相当 適合電線管G16(4方出3方プラグ付) 演色指数(Ra)73 パネル強化ガラス(透明) LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります