その他LEDベースライト :「40W LED」の検索結果
関連キーワード
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
色温度(K)3000
材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
光色電球色
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
公園・広場におすすめのあかり
仕様上方光束比:5~15
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電源内蔵で、配線が簡単です。
内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様上方光束比:2.5~5
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。防噴流型・耐塵型。
取付直付型、天井吊下型、強化ガラスパネル
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.5
本体アルミ(マイルドグレー)
保護等級【灯体部】IP65
光源LED内蔵
色温度(K)5000
防爆構造ExebmbⅡCT5Gb、ExtbⅢCT85℃Db
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)189
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED昼白色
入力電流(A)(100V時/200V時/242V時)0.375/0.2/0.18
光束(Lm)【器具】6900
明るさ水銀灯250形1灯器具相当
適合電線管G16(4方出3方プラグ付)
演色指数(Ra)73
パネル強化ガラス(透明)
LED交換不可
電源ユニット内蔵
歩道・通路におすすめのあかり
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
色昼白色
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)3.3
色電球色
電圧(V)100/200
消費電力(W)32.7
全光束(Lm)4200
保護等級IP65
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)128.4
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
色(本体)ミディアムグレーメタリック
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)1.6
電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×70
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)1.5
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
グレアを配慮しながら、細断面・ノイズレスデザインを実現した配線ダクトベース照明
用途100V配線ダクト用
取付天井面取付専用
サイズL1200タイプ
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)30.6
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付
材質グローブ:アクリル
質量(kg)灯具:7.1電源ユニット:0.97
タイプ球形タイプ
電圧(V)100~242
構造防雨型(灯具のみ)
本体アルミダイカスト(オフブラック)
保護等級IP44(灯具のみ)
材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)
LED内蔵
LED寿命(時間)60000
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付
材質グローブ:アクリル
電圧(V)100~242
構造防雨型(灯具のみ)
本体アルミダイカスト(オフブラック)
保護等級IP44(灯具のみ)
材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)
LED内蔵
LED寿命(時間)60000
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
取付壁直付・据置・天井直付兼用型
材質(本体)アルミ
定格出力約3~100%
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
光色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニット別売
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。
賑わいのある空間に
材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック)
タイプ標準タイプ
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23(光源部IP44)
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
材質本体:アルミ(ホワイト)、取付板:亜鉛鋼板
質量(kg)1.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)16.6
平均演色評価数(Ra)83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.17(100V時)
グリーン購入法適合
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64
質量(kg)1.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
消費電力(W)21.7
入力電流(A)0.22(100V時)
材質本体:アルミ(ホワイト)、取付板:亜鉛鋼板
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
グリーン購入法適合
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)1.2
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
植栽の色をあざやかに演出する器具です。
仕様上方光束比:0~2.5
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)85(彩光色)
色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
材質本体:アルミ(ホワイト)、取付板:亜鉛鋼板
質量(kg)1.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)26.8
平均演色評価数(Ra)83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.27(100V時)
グリーン購入法適合
取付壁直付・据置・天井直付兼用型
材質(本体)アルミ
定格出力約3~100%
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
光色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニット別売
材質(本体)亜鉛鋼板
電圧(V)100~242
定格出力約5~100%連続調光型
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ルミナケープシリーズ
必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。
落ち着いた空間に
仕様上方光束比:0、落下防止ワイヤー付
タイプグレア配慮タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)32.2
構造防雨型
本体鋼板(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23(光源部IP44)
LED寿命(時間)60000
明るさ水銀灯100形相当
灯数1灯用
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
電球の種類LED
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
仕様上方光束比:0~2.5
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能
色温度(K)8000
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
光色アカルミナホワイト色
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)70(明光色)
色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)1.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)26.8
平均演色評価数(Ra)83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.27(100V時)
グリーン購入法適合
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
施設・屋外照明 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。