その他LEDベースライト :「LED 配線」の検索結果
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
100(2)
100~242(1)
電源内蔵で、配線が簡単です。
内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様上方光束比:2.5~5
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)1.6
電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×70
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
グレアを配慮しながら、細断面・ノイズレスデザインを実現した配線ダクトベース照明
用途100V配線ダクト用
取付天井面取付専用
サイズL1200タイプ
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)30.6
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
舞台全体を均一に照らすミニハロゲンのボーダーライト。ボーダーライトは舞台上部から吊り下げて舞台全体を均一に照らす地あかり用の照明器具です。200W・130W・85Wのミニハロゲン電球に対応しています。通常はアクティングエリアの幅と同じ長さになるよう連結して使用します。
付属品フィルタホルダ(6型 195×195)
種別ボーダーライト
長さ(mm)192
幅(mm)1800
ランプ別売
回路数3回路
入数1台
適合ランプJD100V 200W・P/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 130W・NP/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 85W・NP/E×9灯(E11)(別売)
調光範囲0~100%
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
その他LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。