8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100(1)
100~242(6)
200(1)
242(1)
Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
電源内蔵で、配線が簡単です。 内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様上方光束比:2.5~5 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高温用天井直付型LED 高天井用照明器具
エコ商品
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境 電圧(V)100~242 本体アルミ 保護等級IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED昼白色 ワイヤー アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) グリーン購入法適合 パネル飛散防止膜付強化ガラス 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

舞台全体を均一に照らすミニハロゲンのボーダーライト。ボーダーライトは舞台上部から吊り下げて舞台全体を均一に照らす地あかり用の照明器具です。200W・130W・85Wのミニハロゲン電球に対応しています。通常はアクティングエリアの幅と同じ長さになるよう連結して使用します。
付属品フィルタホルダ(6型 195×195) 種別ボーダーライト 長さ(mm)192 幅(mm)1800 ランプ別売 回路数3回路 入数1台 適合ランプJD100V 200W・P/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 130W・NP/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 85W・NP/E×9灯(E11)(別売) 調光範囲0~100%
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)鋼板(オフブラック) グローブ種別アクリル ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 電源ユニット別売
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LINEAL
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ 必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。 賑わいのある空間に
材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック) タイプ標準タイプ 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23(光源部IP44) ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)鋼板(オフブラック) グローブ種別アクリル ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 電源ユニット別売
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISH
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)モールライト 灯具
質量(kg)3.9 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)100V:26.6、200V:26.7、242V:26.6 構造防雨型 本体アルミ板(ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装) レンズアクリル樹脂 周囲温度(℃)-20~35 LED寿命(時間)60000 パネル耐熱アクリル(マット仕上) 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります