絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • ハーフェレ(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • ルートアール(2)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(10)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(3)
  • 100~200未満(3)
電圧(V)
  • 100(5)
  • 100~242(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

その他LEDベースライト :「LED電源」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 灯具のみ(電源ユニット別売) Panasonic(パナソニック)高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 灯具のみ(電源ユニット別売)Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境本体アルミ保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)グリーン購入法適合パネル飛散防止膜付強化ガラス配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニット別売
高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 Panasonic(パナソニック)高温用天井直付型LED 高天井用照明器具Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境電圧(V)100~242本体アルミ保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤーアーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)グリーン購入法適合パネル飛散防止膜付強化ガラス配光タイプ拡散タイプLED交換不可
街路灯 ルミナスケープ リニアル モールライト Panasonic(パナソニック)街路灯 ルミナスケープ リニアル モールライトPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
90日以内出荷
ルミナケープシリーズ 必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。 落ち着いた空間に
仕様上方光束比:0、落下防止ワイヤー付タイプグレア配慮タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)32.2構造防雨型本体鋼板(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23(光源部IP44)LED寿命(時間)60000明るさ水銀灯100形相当灯数1灯用演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)電球の種類LED配光タイプ全周配光電源ユニットLED内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED誘虫器 ムシキーパー Panasonic(パナソニック)LED誘虫器 ムシキーパーPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
LEDの光で虫をおびき寄せ拡散を低減。殺虫機能のない新たな虫対策機器。
仕様耐塩害仕様質量(kg)6.6材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)22.7保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP24使用周囲温度(℃)-20~35ランプの種類LED光源寿命60000時間ワイヤー落下防止ワイヤー付アームステンレス鋼板:ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)防水性(灯具本体部/結露ボックス)防まつ型耐電圧(kV)15(コモンモード)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)強化ガラス(つや消し)
街路灯 LEDモールライト 灯具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト 灯具【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
96,980税込106,678
1台
92日以内出荷
歩道・通路におすすめのあかり
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 LEDモールライト Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライトPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
公園・広場におすすめのあかり
仕様上方光束比:5~15材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 LEDモールライト Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライトPanasonic(パナソニック)
96,980税込106,678
1台
92日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23色温度(K)3000材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付光色電球色耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 LEDモールライト Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライトPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
電源内蔵で、配線が簡単です。 内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様上方光束比:2.5~5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 TRISH【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISH【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
92日以内出荷
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能色温度(K)8000ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付光色アカルミナホワイト色耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)70(明光色)色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 TRISH Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISHPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 植栽の色をあざやかに演出する器具です。
仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85(彩光色)色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 TRISH Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISHPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
グレアセーブライン Panasonic(パナソニック)グレアセーブラインPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
グレアを配慮しながら、細断面・ノイズレスデザインを実現した配線ダクトベース照明
用途100V配線ダクト用取付天井面取付専用サイズL1200タイプ材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)30.6材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
高演色LEDミラーライト Panasonic(パナソニック)高演色LEDミラーライトPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 標準タイプ 顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。
用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室長さ(mm)1210質量(kg)2.6取付壁面(横向き)取付専用タイプ標準タイプ電圧(V)100消費電力(W)22.8ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)色(カバー)プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し明るさHf32形定格出力器具相当演色指数(Ra)93電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
高演色LEDミラーライト Panasonic(パナソニック)高演色LEDミラーライトPanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 標準タイプ 顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。
用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室長さ(mm)620質量(kg)1.4取付壁面(横向き)取付専用タイプ標準タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.7ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)色(カバー)プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し明るさFL20形器具相当演色指数(Ra)93電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
高演色LEDミラーライト Panasonic(パナソニック)高演色LEDミラーライトPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 スリムタイプ すっきりとした細型フォルムでさまざまな場所に設置可能。縦置きにも対応。
用途小型ミラーが並ぶ化粧室・スペースの小さい化粧室・BOX型試着室長さ(mm)540質量(kg)0.6取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用タイプスリムタイプ電圧(V)100消費電力(W)11.2ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)色(カバー)プラスチック:乳白明るさFL20形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)93電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
クリーンルーム向け照明器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け照明器具 器具本体Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
iDシリーズ 800ピッチのボルトに対応します。
取付直付型材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)グリーン購入法適合調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
iDシリーズ 工場・倉庫用照明器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 工場・倉庫用照明器具 器具本体Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
材質光源装着部:鋼板(白色粉体塗装)質量(kg)5.1取付天井直付専用材質(本体)亜鉛鋼板(ホワイト)電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)調光の可否不可電源ユニットLED・電源:内蔵
シームレス建築部材照明器具 Panasonic(パナソニック)シームレス建築部材照明器具Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)亜鉛鋼板電圧(V)100~242定格出力約5~100%連続調光型材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
C-Slim 電源ヨコ入線用灯具(調光送り用コネクタ付)【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)C-Slim 電源ヨコ入線用灯具(調光送り用コネクタ付)【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1本
92日以内出荷
取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト)タイプ高出力型電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし) Panasonic(パナソニック)C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から92日以内出荷
取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト)タイプ定格出力型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

その他LEDベースライト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら