13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100~110(13)
100~242(13)
用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
73,980 税込81,378
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)4.9 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
90日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)5.1 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)890 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)6.7 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) 定格光束(Lm)1590 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+40 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)7.1
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)5.1 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)7.1 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)6.7 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)4.9 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
73,980 税込81,378
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります