「電圧(V)」から絞り込む
100~110(13)
100~242(13)
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)4.8
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)1590
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)7.1
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)
耐雷サージ15kV(コモンモード)
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)5
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)6.7
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)1590
耐雷サージ15kV(コモンモード)
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)4.9
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)4.8
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)5
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)1590
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)4.9
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)1590
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
90日以内出荷
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)5.1
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)890
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)6.7
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)
耐雷サージ15kV(コモンモード)
用途屋内・屋外用
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)
定格光束(Lm)1590
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
光源色昼白色
色温度(K)5000相当
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+40
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)7.1
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)5.1
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)1590
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
用途屋内・屋外用
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
光源色昼白色
色温度(K)5000相当
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
その他LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。