その他LEDベースライト :「LEDライト 24V」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100~242(1)
出力1ch 定格DC12-24V(定電圧電源使用のこと) 制御方式PWM制御(0~100%) 出力電流(A)最大5 使用環境屋内用 入力電流(A)最大5
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

出力1ch 定格DC12-24V(定電圧電源使用のこと) 制御方式PWM制御(0~100%) 出力電流(A)最大5 使用環境屋内用 入力電流(A)最大5
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

構造冷却方法 自然空冷、突入電流防止回路内蔵 温度保護回路内蔵、過電流・過電圧保護回路内蔵 力率改善回路内蔵 入力電圧(V)AC100~AC242 50/60Hz 使用環境屋内用 定格出力電圧(V)24
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質UL1007 AWG20 許容電流(A)7 使用環境屋内 定格電圧・周波数DC24V
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

材質UL1007 AWG20 許容電流(A)7 使用環境屋内 定格電圧・周波数DC24V
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります