1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力8WでHF40W相当(日本防犯設備協会ランクS)。クラスB+の設置間隔は17m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)
用途クラスB+設置間隔17mのLED防犯灯です 仕様(固有エネルギー消費効率)111.2lm/W 材質(グローブ)アクリル 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)950 定格電力(W)8 相関色温度(K)5000 ランプLED 防塵防水性能IP44 標準色アイボリー 光源寿命60000時間(※光束維持率70%) 定格電圧 AC V100(50/60Hz) 光束(Lm)890
1台
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります