その他LEDベースライト :「天井取付用」の検索結果
「電圧(V)」から絞り込む
100(1)
その他※調光器不可
材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)345
幅(mm)80
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・傾斜面兼用
高さ(mm)53
備考非調光
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)3
平均演色評価数(Ra)94
器具・セットLEDユニット UN4121RB
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)147
光源寿命40000時間
光色昼白色
明るさFL10W相当
電源容量(VA)4
定格光束(Lm)441
傾斜天井取付角度(°)90
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。