その他LEDベースライト :「照明器具 led 作業用」の検索結果
「電圧(V)」から絞り込む
クランプ固定式で、デスクなどに挟んで設置して使用できるLEDデスクライトです。
台座の底面には、マグネットが装着されており、貼り付けて使用することもできます。
ライト本体を正面に置き、本や雑誌を読むときにも便利に使えます。
本体に充電電池を内蔵しており、USBに接続していない状態でも最大4時間のLED点灯可能
普段はデスクワークで、ケーブルを抜いてベッドサイドなど、さまざまなシーンで使用できます。
スタンドの根元から先端のLED部分までは角度調整が自由なフレキスブルアーム
5段階の色調整が可能。白色から温かみのある電球色まで好みの色温度に設定できます。
明るさ調整は5段階調整が可能です。
光のオン・オフや調光設定は触れるだけで操作できるタッチセンサー方式。
色ホワイト
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。
ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。
懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。
ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF
強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。
吊り下げできる折りたたみフックが付いています。
ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。
野外でも使用できる防雨タイプです。
キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流
材質アルミニウム
電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh
消費電力約3W
連続使用時間約3時間
定格出力3.7V
保存温度(℃)-10~+45
本体寸法W32xD113xH26mm
充電時間約4時間
コネクタUSB Aコネクタオス
動作温度(℃)-20~+60
保存湿度(%)5~95
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン
防水仕様IPX4
LED寿命(時間)50000時間
入力電圧DC5V
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
照度、耐久性抜群のLEDテープライト。
巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。
作業灯としてしっかり使える明るさ。
最大連結24m(8灯)でライン照明に。
ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。
二重絶縁構造。
屋外用防雨型。
用途倉庫やガレージの照明などに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×1×0.8
材質PVC
防塵防水性能IP55
全光束(Lm)600/m
色温度(K)5000
保護等級防水(IP55)
消費電力(W)18
LED寿命(時間)30000
長さ(m)3
耐衝撃性能IK10(耐衝撃)
使用場所屋外
電球の種類LED
発光長(mm)3000
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。
高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。
屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。
用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120
LED寿命(時間)40000
色温度(K)4700~5300
LEDSMD 2835 120個/m
入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)
防水保護等級IP65
使用温度(℃)-20~40
使用湿度(%RH)0~90
材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅
電力(W)11 (+10%)
寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8
絶縁階級Class III
耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150
種別片面発光
ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。
首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。
LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。
明るさは最大約180ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)
LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約4時間です。
作業灯、散歩、アウトドア、読書、非常灯、防災用など多岐にわたって利用できます。
光源SMD2835
LED11粒
光束(Lm)約180、電球色:130、昼白色:150、温白色:180
LED寿命(時間)約10000
調光方式スイッチ短押し/昼白色-電球色-温白光-電源OFFスイッチ長押し/無段階調光
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです。防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。ライト同士を連結できます。長さ自由調整可能です。コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます。
用途工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
角度(°)(発光)120
色温度(K)(昼白)6000
防水保護等級IP65
定格光束(Lm)500/m以上
出力(W/m)5.0±0.5
家庭用コンセントの電源を使用した屋内・屋外で使用できるセンサーライトです。省エネ、長寿命のLEDタイプです。電源コードは5mのロングタイプです。ご家庭の玄関や倉庫、ガレージなどの防犯対策や作業時のライトとしても使用可能です。防水規格もIP65で屋外での雨に濡れる場所でも安心してご使用できます。ライトはそれぞれ、角度・左右の向きを調整可能です。点灯時間を5秒~5分まで調整ができます。ライトが点灯開始する周囲の明暗を調整ができます。センサーを検知する範囲を調整ができ、隣家や道路など検知範囲が設定できます。取付けはクランプ固定、もしくは本体の壁側に付属しているネジで設置可能です。
使用温度範囲(℃)約-20~45
電源AC電源
ケーブル長(m)約5(防雨プラグ仕様)
色温度(K)約5000
保証期間購入日より6ヶ月
防塵防水性能IP65
センサー感知方式人感赤外線方式
光束(Lm)約1200
LED寿命(時間)約40000
取扱説明書日本語取扱説明書あり
感知距離(m)センサーL(近距離感知)約6、H(遠距離感知)約12
照度角3m/180°、6m/120°、12m/90°
明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです。防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。ライト同士を連結できます。長さ自由調整可能です。コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます。
用途工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
角度(°)(発光)120
入力電圧(V)AC100
防水保護等級IP65
出力(W/m)3
防水・防塵規格IP65に対応しており、雨の日や屋外での作業にも最適なLED作業灯です。最大7500ルーメンの明るさで、作業現場を明るく照らします。LEDは半透明なケースで、最大約10m先まで照射することができます。5枚羽根で開いて前面照射、閉じて広範囲に照射できます。クリップやマグネット、フック、引っ掛け穴など、使用シーンに合わせて多彩な設置ができます。上下左右角度調整が可能で、細かい作業もラクラクです。連結コンセント付きで、本製品を含めて最大8台まで連結して使用できます。
質量(kg)約1.2
定格電圧(V)AC100
口金E26
コード長さ(m)約5
定格周波数(Hz)50/60
使用範囲(mm)クリップ:50
定格消費電力(W)約71
全光束(Lm)7500
色温度(K)約6500
保証期間購入日より6ヶ月
防塵防水性能IP65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)LE展開状態/約348×334×111、LE折りたたみ状態/約120×172×116
設置場所屋内・屋外兼用
光色昼光色
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
USBポートで充電できる手のひらサイズのLEDライトです。面発光COB LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。鞄の中や勤務先の引き出し、散歩の時など、1個持っておけば必ず役に立ちます。防水規格のIPX5を取得し、キャンプや夜釣りなどのアウトドアや、災害時などの緊急用にも使用が可能です。ON/OFFスイッチ付きで、明るさは3段階に切替可能。赤色点灯/点滅モードも搭載しています。使用シーンに応じて、3色の調色も可能です。吊り下げできるカラビナフック付きです。マグネット付きで、作業時にハンズフリーで手元を照らすことができます。繰り返し充電して使えるので、電池の買い替えが不要です。バッテリー残量が分かるインジケータ付きです。保管に便利な収納袋付き。LED本体に被せることで手元灯に使うこともできます。
材質PC、ABS
質量(g)約78
消費電力(W)最大4.44
電源リチウムイオンポリマー
連続使用時間(時間)最長 約15、最短 約3
光源COB×1
色温度(K)2700/3500/4500/6500
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×2.75×6
充電時間(時間)約1.5
コネクタType-C(充電用)
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)明るさ/低 約35、中 約110、高 約350、最大 約500、赤色LED時 約6
作業範囲(m)照度:6~24
防水性IPX5
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!
・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。
・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用
・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに
仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
寸法(mm)7×15
質量(kg)ライン本体のみ約1.6
長さ(m)10
適合規格ROHS
全光束(Lm)約14000
発光色昼光色(6000K)
点灯方式1パターン
効率120W
作業温度範囲(℃)-25~45
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)
照射方式裏表両面発光
耐衝撃(等級)IK10
入力電圧AC 100V
電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
均一な面発光で反射が抑えられているため、目視検査でのキズや打痕などの不良発見につながります。低ブルーライトで眩しさを感じにくく、長時間作業でも目が疲れにくい拡散照明です。低照度でも視認性がよく、濃い影をつくらないため作業性に優れています。パイプシステムへの固定、ビス止め、マグネット取付の3種類の方法で取り付けが可能です。
仕様●光源:カネカ有機EL照明パネル□80mm3枚搭載●光源色(K):4000●入力電圧/周波数:AC100V 50/60Hz●外形寸法:291(L)× 95(W)× 12(H)mm●消費電力:8W(320mA駆動時)
アズワン品番67-2384-38
1台
¥71,980
税込¥79,178
9日以内出荷
均一な面発光で反射が抑えられているため、目視検査でのキズや打痕などの不良発見につながります。低ブルーライトで眩しさを感じにくく、長時間作業でも目が疲れにくい拡散照明です。低照度でも視認性がよく、濃い影をつくらないため作業性に優れています。パイプシステムへの固定、ビス止め、マグネット取付の3種類の方法で取り付けが可能です。
・防水キャップ付き
・グッドグッズ製ロープライト専用の電源コード
・最長30まで、本製品1本でご使用可能です。
・対応機種:TP-S5M/TP-S15M/TP-S25M/TP-W10M/TP-W20M
・連結時の利用可能(30mまで)
用途グッドグッズ製ロープライト専用の電源コード
セット内容電源コード本体
材質PVC
寸法(mm)7×15
質量(g)184
長さ(m)1.5
出力DC90V 3A(最大6Aまで)
入力AC 100V 50/60Hz
作業温度範囲(℃)-25~45
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電源ケーブル(規格)2×0.75mm2 2芯
グリーンマーク認定
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
その他LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。