その他LEDベースライト :「LEDテープライト」の検索結果
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
5(8)
8(2)
100
200(2)
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。
高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。
屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。
用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120
LED寿命(時間)40000
色温度(K)4700~5300
LEDSMD 2835 120個/m
入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)
防水保護等級IP65
使用温度(℃)-20~40
使用湿度(%RH)0~90
材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅
電力(W)11 (+10%)
寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8
絶縁階級Class III
耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150
種別片面発光
照度、耐久性抜群のLEDテープライト。
巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。
作業灯としてしっかり使える明るさ。
最大連結24m(8灯)でライン照明に。
ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。
二重絶縁構造。
屋外用防雨型。
用途倉庫やガレージの照明などに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×1×0.8
材質PVC
防塵防水性能IP55
全光束(Lm)600/m
色温度(K)5000
保護等級防水(IP55)
消費電力(W)18
LED寿命(時間)30000
長さ(m)3
耐衝撃性能IK10(耐衝撃)
使用場所屋外
電球の種類LED
発光長(mm)3000
ACアダプター付きのため簡単に点灯可能です。
スリムで薄型のテープライトです。
最大5mの長さに対応可能です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
日本で製造を行っています。
用途間接照明・棚下照明・ライン照明に、店舗照明やホテルの照明に
セット内容ACアダプター、取付クリップ×15個、エンドキャップ×2個
材質チューブ:オレフィン系エラストマー
長さ(mm)5000
幅(mm)13.6
全長(mm)5200
高さ(mm)4.5
質量(g)180
タイプACアダプター付
電源(V)AC100/200
電圧(V)入力:AC100、出力:DC24
消費電力(W)36/100V
コード長さ(m)0.2(入力リード線)
色(本体)白
標準消費電力料金(円/h)0.97
音に反応して流れるように光が走る!イルミネーションテープライト
LED75粒/2.5m
リモコンで色変化の設定可能
音圧、リズムに合わせて点灯傾向が変化する音調モード機能付き
レインボー色を含む単色カラー切替(全9色)
点滅パターン8種類
点滅スピード調整可能
音とリズムに反応して発色、点滅
用途LEDテープ、照明、ライトとして
セット内容テープライト2.5m
材質プラスチック、合金、炭化珪素(SiC)、スチール、エポキシ樹脂、鉛
質量(g)87
タイプスターターキット専用 連結テープ
長さ(m)2.5
電圧(V)100
消費電力(W)17
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです。防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。ライト同士を連結できます。長さ自由調整可能です。コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます。
用途工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
角度(°)(発光)120
入力電圧(V)AC100
防水保護等級IP65
出力(W/m)3
明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです。防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。ライト同士を連結できます。長さ自由調整可能です。コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます。
用途工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。
角度(°)(発光)120
色温度(K)(昼白)6000
防水保護等級IP65
定格光束(Lm)500/m以上
出力(W/m)5.0±0.5
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
その他LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。