その他LEDベースライト :「LEDテープ」の検索結果
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
8(2)
40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
消費電力(W)0.1/灯
定格電圧(V)DC8
設置場所屋外用
リード線1.25mm2×2 0.5m付
質量(g/m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ
色【コード】クリア
消費電力(W)0.1/灯
定格電圧(V)DC8
設置場所屋内用
リード線1.25mm2×2 0.5m付
質量(g/m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
Matter、HomeKit(アダプティブ照明を含む)、Alexa、Google、IFTTTなどに対応、RGB、無段階調光調色、昼光色、電球色、1600万色、マルチカラー、切断可能、延長可能、再取り付け可能、工事不要、 防塵保護IP44等級、Zigbee 3.0
仕様●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!
・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。
・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用
・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに
仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
寸法(mm)7×15
質量(kg)ライン本体のみ約1.6
長さ(m)10
適合規格ROHS
全光束(Lm)約14000
発光色昼光色(6000K)
点灯方式1パターン
効率120W
作業温度範囲(℃)-25~45
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)
照射方式裏表両面発光
耐衝撃(等級)IK10
入力電圧AC 100V
電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番346-3376
電源(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番346-3374
電源(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。50mmピッチに合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-5755
長さ(mm)1000
幅(mm)10
高さ(mm)10
光源色白色
明るさ(Lm)870
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-8874
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-4157
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番225-3468
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
その他LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。