絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(56)
  • 岩崎電気(13)
  • DAIKO(大光電機)(10)
  • TOKISTAR(5)
  • ENDO(遠藤照明)(2)
  • ELPA(1)
  • MAXRAY(マックスレイ)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • ユニティ(1)
光色
  • その他(8)
  • 彩光色(2)
  • 昼光色(14)
  • 昼白色(23)
  • 温白色(29)
  • 白色(22)
  • 電球色(52)
調光の可否
  • ×(52)
  • (11)
光束(Lm)
  • 1000未満(34)
  • 1000~2000未満(32)
  • 2000~3000未満(24)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
口金
  • 26(3)
  • 53(5)
電圧(V)
  • 5(1)
  • 24(2)
  • 100(83)
  • 100~242(4)
  • 200(13)
5・24・100・100~242・200
色温度(K)
  • 3000未満(33)
  • 3000~5000未満(67)
  • 5000以上(29)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
調色の可否
  • ×
  • (9)
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(59)
  • 90以上(18)
80未満・80~90未満・90以上
消費電力(W)
  • 5未満(5)
  • 5~10未満(27)
  • 10~20未満(33)
  • 20~30未満(15)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(7)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満・70~80未満
器具・セット
  • セット品(11)
セット品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
その他(8)
彩光色(2)
昼光色(14)
昼白色(23)
温白色(29)
白色(22)
電球色(52)
LEDライティングバー用ライト ELPALEDライティングバー用ライトELPA
3,799税込4,179
1台
当日出荷から3日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm)-幅(mm)240直径(Φmm)-高さ(mm)110質量(g)約220奥行(mm)63電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.5演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
アウトドアスポット DAIKO(大光電機)アウトドアスポットDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,290税込4,719
1個
当日出荷から5日以内出荷
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
用途一般屋内用電圧(V)AC100周波数50/60Hz器具・セットセット適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否×
マイクロスポットライト TOKISTARマイクロスポットライトTOKISTAR
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用
スポットライト/非調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 プラグタイプDAIKO(大光電機)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から6日以内出荷
LEDスポットライト MAXRAY(マックスレイ)LEDスポットライトMAXRAY(マックスレイ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライトDAIKO(大光電機)
13,900税込15,290
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
LEDスポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト40形集光電球色Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
消費電力(W)3.7電圧(V)AC100材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
28カッタースポット(プラグタイプ) TOKISTAR28カッタースポット(プラグタイプ)TOKISTAR
87,980税込96,778
1台
10日以内出荷
高精度なカッターレンズを搭載2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。材質本体:PC・アルミ、発光部:ガラスタイププラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190器具・セットセット皮相電力(VA)11、(調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)97(5000K:83)調光の可否×調色の可否×
マイクロトラックライト TOKISTARマイクロトラックライトTOKISTAR
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
小型トラックレールで施工可能アイボール型ローフォルムスポットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応調色の可否×
可変配光型SP200形3500K Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形3500KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
欠品中
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.5入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1190トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-61LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライトPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
その他【光束維持率】85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間器具・セットセット品トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプフラット配光水平回転範囲360°
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTARマイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)TOKISTAR
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトレールフォーカルミニ TOKISTARダクトレールフォーカルミニTOKISTAR
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト質量(g)400消費電力(W)4.7定格電圧(V)AC100器具・セットセット設置場所屋内用皮相電力(VA)8主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×調色の可否×
スポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明)スポットライト 2400TYPEENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付質量(kg)0.7タイプ2400タイプ消費電力(W)20電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)85器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可調色の可否
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト/非調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 フランジタイプDAIKO(大光電機)
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100
スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光 DAIKO(大光電機)スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光DAIKO(大光電機)
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能長さ(mm)130直径(Φmm)70高さ(mm)91規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)8.5取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵容量(VA)9LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100従来光源白熱灯100W相当調色の可否
可変配光型美光SP550形4000K Panasonic(パナソニック)可変配光型美光SP550形4000KPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ106質量(kg)2.1高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)203電圧(V)AC100消費電力(W)41.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~35度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)55.6光束(Lm)2315トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光の可否水平回転範囲360度調色の可否
可変配光型SP200形4000K Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形4000KPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)82.5入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1205トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-58LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否
可変配光型SP150形3500K Panasonic(パナソニック)可変配光型SP150形3500KPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)11.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)86.3入力電流(A)(100V時)0.2光束(Lm)1010トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-41LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否
スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット
32日以内出荷
仕様100形電球1灯器具相当適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ85質量(kg)0.4(セード)ブラック高さ(mm)120取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)7.7口金GX53-1回転方向360度色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)59.7梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)460LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83照射面近接限度(cm)10子品番【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD4000V CE1調色の可否
LEDスポットライト 100形 据置 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 100形 据置 拡散タイプPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
仕様床面取付専用、拡散タイプ、防雨型、パネル付型種別100形材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス質量(kg)1.5消費電力(W)10配光角度(°)ビーム角85明るさダイクール電球130形相当
LED高演色SP広角4000K個別調光 Panasonic(パナソニック)LED高演色SP広角4000K個別調光Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)14色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)972演色指数(Ra)95調光の可否調色の可否×
LED高演色SP狭角3500K個別調光 Panasonic(パナソニック)LED高演色SP狭角3500K個別調光Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)14器具・セットセット品色温度(K)3500光源色温白色光束(Lm)832演色指数(Ra)95調光の可否調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ岩崎電気
30,980税込34,078
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 狭角タイプ岩崎電気
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ岩崎電気
24,980税込27,478
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 中角タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 中角タイプ岩崎電気
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ岩崎電気
24,980税込27,478
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ岩崎電気
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 狭角タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 狭角タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 狭角タイプ岩崎電気
30,980税込34,078
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス  中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ岩崎電気
24,980税込27,478
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)ダークグレイ材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ岩崎電気
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
750形LEDスポット電球色広角 Panasonic(パナソニック)750形LEDスポット電球色広角Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角36度・広角タイプ 防雨型天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角36度・広角タイプRa85広角タイプ天井面・壁面・据置取付用ランプトランス LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)7.7電圧(V)100~242消費電力(W)70保護等級IP23光源LED器具・セットセット品色温度(K)3000光源色電球色取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)108.2光束(Lm)器具:7575LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否×調色の可否×
グレアレススポットライト ショートフード 1400TYPE ENDO(遠藤照明)グレアレススポットライト ショートフード 1400TYPEENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズシンプルを極めた高性能スポットライト連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
質量(kg)0.6タイプ1400TYPE消費電力(W)13.8電源内蔵タイプ定格電圧(V)100調光率(%)10~100器具相当CDM-R35WLED交換不可
スポットライト