絞り込み
光色
  • その他(7)
  • キャンドル色(1)
  • 昼光色(50)
  • 昼白色(9)
  • 温白色(3)
  • 白色(1)
  • 電球色(449)
調光の可否
  • ×(155)
  • (119)
光束(Lm)
  • 1000未満(197)
  • 1000~2000未満(64)
  • 2000~3000未満(21)
  • 3000~4000未満(3)
  • 4000~5000未満(2)
  • 5000~6000未満(1)
  • 8000~9000未満(1)
口金
  • 12(1)
  • 26(1)
  • 53(6)
電圧(V)
  • 5(1)
  • 24(5)
  • 100(362)
  • 100~242(3)
  • 200(12)
  • 242(1)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(195)
  • 90以上(176)
80~90未満・90以上
色温度(K)
  • 3000未満
  • 3000~5000未満(576)
  • 5000以上(390)
調色の可否
  • ×(34)
  • (5)
×・○
消費電力(W)
  • 5未満(79)
  • 5~10未満(286)
  • 10~20未満(152)
  • 20~30未満(36)
  • 30~40未満(17)
  • 40~50未満(6)
  • 50~60未満(4)
  • 70~80未満(3)
  • 100~200未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・70~80未満・100~200未満
器具・セット
  • セット品(7)
セット品
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(209)
  • ODELIC(オーデリック)(137)
  • DAIKO(大光電機)(54)
  • コイズミ(小泉成器)(48)
  • TOKISTAR(26)
  • 岩崎電気(11)
  • 山田照明(8)
  • ENDO(遠藤照明)(7)
  • 三菱電機(2)
  • MAXRAY(マックスレイ)(2)
  • JAPPY(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・コイズミ(小泉成器)・TOKISTAR・岩崎電気・山田照明・ENDO(遠藤照明)・三菱電機・MAXRAY(マックスレイ)・JAPPY・TAIGASHOJI(大河商事)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(152)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(112)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
キャンドル色(1)
その他(7)
昼光色(50)
昼白色(9)
温白色(3)
白色(1)
電球色(449)
LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライトPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から32日以内出荷
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm)220質量(kg)1.8高さ(mm)156タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)12.6構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.21色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スポットライト DAIKO(大光電機)スポットライトDAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アウトドアスポット DAIKO(大光電機)アウトドアスポットDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプDAIKO(大光電機)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
マイクロスポットライト TOKISTARマイクロスポットライトTOKISTAR
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から4日以内出荷
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83カットオフアングル30°従来光源ダイクロハロゲン50W形
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
スパイクタイプのLED電球搭載スポットライト。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.7取付ネジ込み方式タイプ二十絶縁型/スティックタイプ消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185キャブタイヤケーブル(m)スティック・5・電源プラグ光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当照射方式可動型地上高さ(mm)219演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000調光の可否不可LED交換可能
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
32日以内出荷
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)0.8消費電力(W)5.9構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)142照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
高演色R15タイプの交換型スポットライト存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)樹脂タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)125質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)75光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15配光角度(°)36明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売配光タイプワイド
LEDスポットライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト60形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)1.1タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)6.8構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.13色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)158照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
演出に。防犯対策に。 交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。 不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能長さ(mm)109幅(mm)灯具部:87質量(kg)1.3取付ネジ込み方式タイプフラッシュ・ON/OFF型構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明出しろ(mm)177照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)125質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.6首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)75光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)36明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売配光タイプワイド
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
LEDコンパクトランプ Panasonic(パナソニック)LEDコンパクトランプPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
LEDコンバクトランプ Φ45ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え
種別コンパクトランプ幅(mm)Φ45質量(kg)0.103サイズΦ45高さ(mm)69グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)定格寿命(時間)40000Ra83調光の可否対応
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)183質量(kg)0.7取付レール取付専用材質(本体)樹脂(オフホワイト色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)11首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19配光角度(°)112明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光
スポットライト/非調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 プラグタイプDAIKO(大光電機)
7,798税込8,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライトコイズミ(小泉成器)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ランプLED材質(本体)アルミダイカスト(本体)マットブラック塗装回転角度(°)360首振角度(°)90演色指数(Ra)83仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕照射面近接限度(cm)10長さ(mm)128幅(mm)Φ65LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
LEDスポットライト MAXRAY(マックスレイ)LEDスポットライトMAXRAY(マックスレイ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から36日以内出荷
高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)幅広く揃ったランプ交換型住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可適合別売木台:PF308B種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付長さ(mm)135幅(mm)Φ77質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)8首振90°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)19(100V)入数1台明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)200配光タイプワイド配光(48°)人感センサーON-OFF型
エクステリアスポットライト Panasonic(パナソニック)エクステリアスポットライトPanasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1台
欠品中
電圧(V)100消費電力(W)5.9構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色回転角度(°)330照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵可動範囲(°)(上下)90
LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライトPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)160質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)樹脂(オフホワイト色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8配光角度(°)136明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライトDAIKO(大光電機)
13,900税込15,290
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90ランプLEDLED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)
マイクロトラックライト TOKISTARマイクロトラックライトTOKISTAR
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
小型トラックレールで施工可能アイボール型ローフォルムスポットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応調色の可否×
スポットライト 900TYPE ENDO(遠藤照明)スポットライト 900TYPEENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)0.4タイプ900タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
エクステリアの演出に。 灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。 設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。 外観に合わせて選べるカラーラインアップ。
仕様照射方向可動型長さ(mm)109質量(kg)1取付ネジ込み方式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型回転方向330°色温度(K)2700幅(Φmm)灯具部:87エネルギー消費効率(Lm/W)72LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)160演色指数(Ra)83パネルアクリル:透明定格光束(Lm)360取付面位置天井面・壁面取付専用電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散可動範囲(°)上下:110
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:不可長さ(mm)146質量(kg)0.8材質(本体)アルミ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)10.8首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.2消費電力(W)10.7構造防雨型センサーなし色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当出しろ(mm)222グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
スポットライト Panasonic(パナソニック)スポットライトPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.5タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.185光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当出しろ(mm)266グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20
LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1台
3日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライトPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
幅(mm)Φ76質量(kg)0.6取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
高演色R15タイプの交換型スポットライト存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)樹脂タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6首振角度(°)90ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)11明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否非調光配光タイプ拡散配光調色の可否不可
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
LED電球採用のスポットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)長さ(mm)150質量(kg)0.7取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)3.7首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7配光角度(°)54明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプワイド
...
スポットライト