絞り込み
光色
  • その他(16)
  • 昼光色(36)
  • 昼白色(80)
  • 温白色(83)
  • 白色(44)
  • 電球色(201)
調光の可否
  • ×(57)
  • (78)
光束(Lm)
  • 1000未満(48)
  • 1000~2000未満(17)
  • 2000~3000未満(15)
  • 3000~4000未満(7)
  • 4000~5000未満(1)
演色指数(Ra)
  • 90以上
  • 80未満(12)
  • 80~90未満(465)
電圧(V)
  • 24(5)
  • 100(199)
  • 100~242(8)
色温度(K)
  • 3000未満(176)
  • 3000~5000未満(188)
  • 5000以上(124)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
調色の可否
  • ×(20)
  • (4)
×・○
消費電力(W)
  • 5未満(39)
  • 5~10未満(115)
  • 10~20未満(76)
  • 20~30未満(32)
  • 30~40未満(16)
  • 40~50未満(12)
  • 50~60未満(2)
  • 80~90未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・80~90未満
器具・セット
  • セット品(13)
セット品
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(104)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • DAIKO(大光電機)(29)
  • コイズミ(小泉成器)(21)
  • TOKISTAR(14)
  • ENDO(遠藤照明)(13)
  • 山田照明(3)
  • 三菱電機(2)
  • MAXRAY(マックスレイ)(1)
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・コイズミ(小泉成器)・TOKISTAR・ENDO(遠藤照明)・山田照明・三菱電機・MAXRAY(マックスレイ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(32)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
その他(16)
昼光色(36)
昼白色(80)
温白色(83)
白色(44)
電球色(201)
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
高演色R15タイプの交換型スポットライト存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)樹脂タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)125質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)75光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15配光角度(°)36明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売配光タイプワイド
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)125質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.6首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)75光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)36明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売配光タイプワイド
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)183質量(kg)0.7取付レール取付専用材質(本体)樹脂(オフホワイト色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)11首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19配光角度(°)112明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
距離照射近接限度10cm
LEDスポットライト MAXRAY(マックスレイ)LEDスポットライトMAXRAY(マックスレイ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から36日以内出荷
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)160質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)樹脂(オフホワイト色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8配光角度(°)136明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否個別調光従来光源マルチレイアPRO90W相当調色の可否
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源マルチレイアPRO90W相当調色の可否×
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)
マイクロトラックライト TOKISTARマイクロトラックライトTOKISTAR
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
小型トラックレールで施工可能アイボール型ローフォルムスポットライト
材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応調色の可否×
スポットライト/DISPLAY SPOTLIGHT/ 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)スポットライト/DISPLAY SPOTLIGHT/ 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)13調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
アウトドアスポットライト D90 ルーバ付 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D90 ルーバ付ENDO(遠藤照明)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD90タイプモジュールLEDモジュール付消費電力(W)12.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000ビーム角(度)9材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.9取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)8演色指数(Ra)93定格光束(Lm)403調光の可否不可配光タイプ狭角配光器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:不可長さ(mm)146質量(kg)0.8材質(本体)アルミ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)10.8首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1台
3日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
高演色R15タイプの交換型スポットライト存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)樹脂タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6首振角度(°)90ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)11明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否非調光配光タイプ拡散配光調色の可否不可
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
LED電球採用のスポットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)長さ(mm)150質量(kg)0.7取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)3.7首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7配光角度(°)54明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプワイド
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)長さ(mm)115質量(kg)0.5取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)3.7首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)72光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプワイド
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型長さ(mm)126質量(kg)0.6取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.6首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)72材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売
人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13センサー角度調整(°)全方向20明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
エクステリアスパイクスポット コイズミ(小泉成器)エクステリアスパイクスポットコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
適合キャブタイヤケーブルを切断して接続する場合は別途ジョイントボックス(市販品)が必要ですサイズ本体長-198 地上高-267 幅-Φ120 全長-440 回転角度-330 首振角度-90 埋込深-173mm 重-1.9kg消費電力(W)6対応調光器併用不可ランプLEDランプLDF6色温度2700Kランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra93
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100回転角度(°)360
LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ) DAIKO(大光電機)LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ)DAIKO(大光電機)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否非調光
LEDスポットライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機)LEDスポットライト(ランプタイプ)DAIKO(大光電機)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用消費電力(W)4直径×長さL(Φmm×mm)40×92ランプランプ付皮相電力(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)5000~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライトPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
その他【光束維持率】85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間器具・セットセット品トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプフラット配光水平回転範囲360°
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライトPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
仕様光束維持率:85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能j付、配光調整機能付(13~32度)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプスポット配光水平回転範囲360°
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライトPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
仕様光束維持率:85%適合100V配線ダクト用質量(kg)1取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能j付、配光調整機能付(14~38度)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプスポット配光水平回転範囲360°
配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
取付天井面取付専用取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTARマイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)TOKISTAR
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
トラックレールタイプの超小型スポットライト
用途《専用トラックレール装着型》トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。材質本体:アルミ、発光部:PMMAタイプトラックレールタイプ消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)33(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
28カッタースポット(プラグタイプ) TOKISTAR28カッタースポット(プラグタイプ)TOKISTAR
94,980税込104,478
1台
10日以内出荷
高精度なカッターレンズを搭載2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。材質本体:PC・アルミ、発光部:ガラスタイププラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190器具・セットセット皮相電力(VA)11、(調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)97(5000K:83)調光の可否×調色の可否×
エクステリアスパイクスポット コイズミ(小泉成器)エクステリアスパイクスポットコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル5.0m付質量(kg)1.1時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700本体幅(mm)Φ35回転角度(°)350演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
フォーカルスポットミニ TOKISTARフォーカルスポットミニTOKISTAR
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷
用途小型直付式 超狭角スポットライト質量(g)240消費電力(W)2.1設置場所屋内用定格電流(mA)700リード線AWG22(0.3mm2相当)×2/150mm付き主材質本体:アルミ、PBT/PC、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応埋込高(mm)70取付可能板厚(mm)5~25
ダクトレールフォーカルスポットライト TOKISTARダクトレールフォーカルスポットライトTOKISTAR
54,980税込60,478
1台
10日以内出荷
用途3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト付属品4°フィルタ/5°フィルタ質量(g)500消費電力(W)6.5定格電圧(V)AC100設置場所屋内用皮相電力(VA)11.2主材質本体:PC、アルミ、発光部:強化ガラス配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95調光の可否個別調光
スポットライト/DISPLAY SPOTLIGHT/ 1/2照度角16° DAIKO(大光電機)スポットライト/DISPLAY SPOTLIGHT/ 1/2照度角16°DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、調光器別売材質本体:鋼板・真鍮・鋼管・アルミダイカスト クロームメッキ消費電力(W)4.2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)35×29×150~250演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)13調光の可否電源選択で非調光・調光に対応従来光源12Vダイクロハロゲン20W相当
ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 500TYPEENDO(遠藤照明)
6,198税込6,818特価
1台
当日出荷から62日以内出荷
Display Lightシリーズ商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別LEDモジュール付質量(kg)0.3(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)145コード送り配線コード付ビーム角(度)37光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000配光角度(°)33回転角度(°)310演色指数(Ra)96埋込穴(Φmm)15取付可能板厚(mm)1~50調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
28スポットライト TOKISTAR28スポットライトTOKISTAR
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)100シリンダー径(Φmm)28アングル(°)(グレアカットアングル)35皮相電力(VA)11(調光時16)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
スポットライト