絞り込み
ブランド
  • ELPA(2)
  • 東京メタル(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 光商事(1)
口金
  • 17
  • 11(16)
  • 12(1)
  • 26(24)
  • 53(12)
  • 120(1)
  • 150(1)
電圧(V)
  • 100(4)
100
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(1)
40~50未満・60~70未満・100~200未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
ライティングダクトレール用スポットライト器具 光商事ライティングダクトレール用スポットライト器具光商事(1件のレビュー)
939税込1,033
1台
当日出荷から8日以内出荷
ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。
材質(本体)スチール定格電圧100V50/60Hz定格消費電力(W)100まで防水非対応
ライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプ ELPAライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプELPA
1,518税込1,670
1個
3日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ミニレフランプ付属
質量(g)約105(電球除く)適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)電圧(V)AC100(50/60Hz)光源ミニレフランプ 40W(付属)口金E17消費電力(W)40
ダクトライト 東京メタルダクトライト東京メタル
1,298税込1,428
1台
8日以内出荷
口金E17電球を使用するダクト用スポットライト 本体白色で点灯方向を自由に決められます
材質質量(kg)0.12寸法セード直径31mm×奥行40mm 高さ130mm、ダクト直径41mm口金E17ワット数60W
スポットライトショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライトショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
口金E17、消費電力100Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄質量(g)約100定格電圧(V)AC100口金E17寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E17、消費電力100Wまでの「レフ電球」「LED電球」など
ライティングバー用スポットライト E17 プラグタイプ ELPAライティングバー用スポットライト E17 プラグタイプELPA
1,423税込1,565
1個
3日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
ブラック適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)質量(g)約113電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17アズワン品番65-1861-96
ダクトライトx5SET 東京メタルダクトライトx5SET東京メタル
6,198税込6,818
1箱(5台)
6日以内出荷
ダクトライト5個セット。E17口金60W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。
材質寸法(mm)セード直径31×高さ130、ダクト直径41ホワイト質量(g)120消費電力(W)60口金E17使用電圧(V)AC100
スポットライト