絞り込み
口金
- 17
- 11(17)
- 12(1)
- 26(21)
- 53(12)
- 70(1)
- 120(1)
- 150(1)
電圧(V)
- 100(6)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(1)
ブランド
- ELPA(2)
- 三菱電機(2)
- 東京メタル(2)
- 光商事(1)

ライティングダクトレール用スポットライト器具
光商事(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1台当日出荷から13日以内出荷ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。材質(本体)スチール電圧(V)100定格電圧100V50/60Hz定格消費電力(W)100まで防水非対応エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト L無し
三菱電機¥5,498税込¥6,0481個14日以内出荷透光式のセードからのほのかな光で器具の存在感を高めます。 また,セードが可動することで照射物や空間を自由に照らすことが可能です。 セードは透光タイプのポリカーボネイトを採用 目的に合わせて光の向きを調節できます 上下の首振り範囲は60°,回転範囲は320° ライティングダクト用 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60
LEDスポットライト L無し
三菱電機¥7,398税込¥8,1381個14日以内出荷使い勝手に合わせて自由に光の向きを調節できるスポットタイプのブラケット。 寸法 Φ90mm 高:145mm 質量:0.6 kg 万一の衝撃にも割れないシリコーンセードを採用 光が器具側面や天井面に広がり,明るい印象を与えます 生活シーンに合わせた光の演出を楽しめます定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
ダクトライト
東京メタル¥1,298税込¥1,4281台10日以内出荷口金E17電球を使用するダクト用スポットライト 本体白色で点灯方向を自由に決められます材質鉄質量(kg)0.12色白寸法セード直径31mm×奥行40mm 高さ130mm、ダクト直径41mm口金E17ワット数60W
ライティングバー用スポットライト E17 プラグタイプ
ELPA¥1,423税込¥1,5651個3日以内出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売色ブラック質量(g)約113電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17アズワン品番65-1861-96適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
ライティングバー用スポットライト E17 ミニレフランプ付 プラグタイプ
ELPA¥1,518税込¥1,6701個3日以内出荷別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ミニレフランプ付属質量(g)約105(電球除く)電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40口金E17光源ミニレフランプ 40W(付属)適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
ダクトライトx5SET
東京メタル¥5,998税込¥6,5981箱(5台)10日以内出荷ダクトライト5個セット。E17口金60W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。材質鉄寸法(mm)セード直径31×高さ130、ダクト直径41色ホワイト質量(g)120消費電力(W)60口金E17使用電圧(V)AC100
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980