スポットライト :「ちょうこう」の検索結果
関連キーワード
「光色」から絞り込む
昼白色(1)
電球色(2)
建築と調和するシンプルなシリンダー形状。豊富な配光で屋外環境を自在に演出。多彩な配光バリエーション。標準仕様の3配光の他、2種類のオプションレンズにより配光を変化させることも可能な多彩なバリエーション。任意方向取付可能。調光不可。CDM-T70W器具相当。防湿・防雨
付属品LEDモジュール
材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/透明強化ガラス
質量(kg)3.5
消費電力(W)45.9
電源内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:50.2
入数(個)1
光色電球色
ビーム角度(°)47
定格光束(Lm)2306
調光の可否不可
LED交換不可
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト。CDM-T70W器具相当
仕様無線LEDモジュール:付
質量(kg)1.2
材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)
消費電力(W)27.6
電源内蔵
入数(個)1
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2415
調光率(%)5~100
LED交換不可
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト。アパレルホワイトeが高効率に進化。LEDバージョンアップにより、消費電力値はそのままで従来商品に比べ12%の効率アップを図りました。アパレルホワイトとは、”より美しい光”と”より忠実な光”を併せ持つ革新的な光です。白さを際立たせ、判別のつきにくいダークカラーも明確に再現。また可視光全域の色がより鮮やかに発色し、高演色Ra96の光質を発揮します。
質量(kg)2.2
色白色
材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)
モジュール無線付
消費電力(W)52.7
電源内蔵
ビーム角(度)77
入数(個)1
定格光束(Lm)4210
LED交換不可
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
伸びのある快適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告に最適な反射板設計。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。前面樹脂カバーを膨らめせることで効率のよい光を作り出します。看板用配光(ワイドフラッド)。調光不可。周囲環境温度:-25℃~+35℃。一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能。防湿防雨型(IP65)。CDM-T70W器具相当
仕様LEDモジュール:付
材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/樹脂(ポリカーボネート・透明消)
質量(kg)1.8
消費電力(W)34.9
電源内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)123.6
入数(個)1
光色昼白色
定格光束(Lm)4316
調光の可否不可
LED交換不可
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
仕様反射板交換可
付属品付
色温度(K)4200
配光角度(°)40
適合モジュールD300
演色指数(Ra)96AWe
調光の可否否
電源ユニット内蔵
仕様反射板交換可
色温度(K)4200
配光角度(°)43
演色指数(Ra)96AWe
付属品付
適合モジュールD240
調光の可否否
電源ユニット内蔵
仕様反射板交換可
付属品付
色Hi-CRIナチュラル
色温度(K)2800
配光角度(°)43
適合モジュールD240
演色指数(Ra)98HC
調光の可否否
電源ユニット内蔵
仕様反射板交換可
付属品付
色温度(K)4200
配光角度(°)41
適合モジュールD400
演色指数(Ra)96AWe
調光の可否否
電源ユニット内蔵
Tunable 調光調色 LEDZ。選べる配光と明るさレンジ。最適なライティングを可能にするスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
色温度(K)(調色)2700~6500
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
調光率(%)1~100
LED交換不可
仕様反射板交換可
付属品付
色温度(K)4200
配光角度(°)29
適合モジュールD60
演色指数(Ra)96AWe
調光の可否否
電源ユニット内蔵
仕様反射板交換可
付属品付
色Hi-CRIナチュラル
色温度(K)2800
配光角度(°)16
適合モジュールD60
演色指数(Ra)98HC
調光の可否否
電源ユニット内蔵
仕様反射板交換可
付属品付
色温度(K)4200
配光角度(°)16
適合モジュールD90
演色指数(Ra)96AWe
調光の可否否
電源ユニット内蔵
仕様反射板交換可
色Hi-CRIナチュラル
色温度(K)2800
配光角度(°)29
演色指数(Ra)98HC
付属品付
適合モジュールD90
調光の可否否
電源ユニット内蔵
仕様反射板交換可
付属品付
色Hi-CRIナチュラル
色温度(K)2800
配光角度(°)29
適合モジュールD60
演色指数(Ra)98HC
調光の可否否
電源ユニット内蔵
仕様反射板交換可
付属品付
色Hi-CRIナチュラル
色温度(K)2800
配光角度(°)16
適合モジュールD90
演色指数(Ra)98HC
調光の可否否
電源ユニット内蔵
仕様反射板交換可
付属品付
色Hi-CRIナチュラル
色温度(K)2800
配光角度(°)8
適合モジュールD60
演色指数(Ra)98HC
調光の可否否
電源ユニット内蔵
仕様反射板交換可
付属品付
色Hi-CRIナチュラル
色温度(K)2800
配光角度(°)32
適合モジュールD140
演色指数(Ra)98HC
調光の可否否
電源ユニット内蔵
仕様反射板交換可
色Hi-CRIナチュラル
色温度(K)2800
配光角度(°)34
演色指数(Ra)98HC
付属品付
適合モジュールD240
調光の可否否
電源ユニット内蔵
仕様反射板交換可
付属品付
色温度(K)4200
配光角度(°)16
適合モジュールD300
演色指数(Ra)96AWe
調光の可否否
電源ユニット内蔵
仕様反射板交換可
付属品付
色温度(K)4200
配光角度(°)16
適合モジュールD60
演色指数(Ra)96AWe
調光の可否否
電源ユニット内蔵
仕様反射板交換可
付属品付
色温度(K)4200
配光角度(°)29
適合モジュールD90
演色指数(Ra)96AWe
調光の可否否
電源ユニット内蔵
仕様反射板交換可
色温度(K)4200
配光角度(°)8
演色指数(Ra)96AWe
付属品付
適合モジュールD60
調光の可否否
電源ユニット内蔵
仕様反射板交換可
付属品付
色Hi-CRIナチュラル
色温度(K)2800
配光角度(°)8
適合モジュールD90
演色指数(Ra)98HC
調光の可否否
電源ユニット内蔵
1
2
3
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。