スポットライト :「光拡散」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
昼白色(6)
白色(1)
電球色(11)
その他(8)
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.3 タイプD140タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)20.6 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当CDM-R35W LED交換不可
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.2 タイプD90タイプ 消費電力(W)12.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 保護等級IP67 色温度(K)3000 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色電球色 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.2 タイプD60タイプ 消費電力(W)8.7 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 保護等級IP67 色温度(K)3000 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色電球色 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)3.5 タイプD300タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)45.9 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当CDM-T70W LED交換不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.3 タイプD200タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)29.3 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当CDM-T35W LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
材質(本体)アルミダイキャスト タイプ10000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 構造防湿防雨形 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能) 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消) LED寿命(時間)40000 器具相当メタルハライドランプ150W LED交換不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
レザー仕上(ダークグレー) 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)52.7 構造防湿防雨形 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能) 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消) LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 器具相当CDM-TP150W LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。広告塔や屋外壁面を効率よく照らすHID400Wクラスのスポットライト
仕様【演色性(Ra)】82 カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白) 質量(kg)14.2 メタリック仕上(シルバーメタリック) 取付任意方向取付可能 タイプ20000タイプ・LEDモジュール付 モジュール無線モジュール付 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)167.7 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 本体アルミダイキャスト 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)18635 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)18616 調光率(%)無線調光:5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当メタルハライドランプ400W LED交換不可
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)1.8 レザー仕上(ダークグレー) 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ2000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)17.9 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能) 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消) LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 調光の可否不可 器具相当CDM-T35W LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途周囲環境温度-25℃-+35℃、一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能 質量(kg)4.1 高さ(mm)62 モジュールLED:付 取り付け形状防湿防雨形 消費電力(W)122.4 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 縦(mm)448 横(mm)270 材質(カバー)ポリカーボネート(透明消) 光源寿命40000時間 LED15000TYPE IP等級IP65 器具相当メタルハライドランプ400W LED交換不可
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MidPowerシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82 カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白) 質量(kg)13.5 メタリック仕上(シルバーメタリック) 取付任意方向取付可能 タイプ10000タイプ・LEDモジュール付 モジュール無線モジュール付 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)81.8 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 本体アルミダイキャスト 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)115 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)9417 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)9408 調光率(%)無線調光:5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当メタルハライドランプ250W LED交換不可
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)1.3 レザー仕上(ダークグレー) 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ2000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)17.9 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能) 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消) LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 調光の可否不可 器具相当CDM-T35W LED交換不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)1.8 レザー仕上(ダークグレー) 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ4000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)34.9 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能) 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消) LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 調光の可否不可 器具相当CDM-T70W LED交換不可
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング