15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
昼白色(2)
温白色(1)
白色(1)
電球色(2)
その他(10)
ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96 タイプ3000タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 器具相当CDM-T70W LED交換不可
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

付属品 取付直付 ランプLEDユニット別売 灯数1 調光方式無線モジュール付 適合モジュールRAD-532N/W 調光の可否調光/非調光兼用
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96 タイプ4000タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 器具相当セラメタプレミアS70W LED交換不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)スポットライト D240
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)1.1 タイプD240タイプ 消費電力(W)37.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)210 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%)5~100 器具相当CDM-TC70W LED交換不可 反射板交換可(別売)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96 タイプ2400タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 器具相当CDM-TC70W LED交換不可
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
タイプ900タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96 タイプ2000タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 器具相当セラメタプレミアS35W LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)スポットライト D300
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
仕様LEDモジュール付 質量(kg)1.3 タイプD300タイプ 消費電力(W)51.2 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 光源色アパレルホワイトe 演色指数(Ra)96 調光率(%)5~100 器具相当CDM-T70W LED交換不可
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)スポットライト D140
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)0.7 タイプD140タイプ 消費電力(W)21.3 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)210 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%)5~100 器具相当セラメタプレミアS35W LED交換不可 反射板交換可(別売)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)スポットライト D90
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)0.6 タイプD90タイプ 消費電力(W)13.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)210 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%)5~100 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可 反射板交換可(別売)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)スポットライト D400
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)1.4 タイプD400タイプ 消費電力(W)57.8 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 光源色アパレルホワイトe 調光率(%)5~100 器具相当セラメタプレミアS70W LED交換不可
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Tunable 調光調色 LEDZ。選べる配光と明るさレンジ。最適なライティングを可能にするスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)(調色)2700~6500 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%)1~100 LED交換不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。広告塔や屋外壁面を効率よく照らすHID400Wクラスのスポットライト
仕様【演色性(Ra)】82 カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白) 質量(kg)14.2 メタリック仕上(シルバーメタリック) 取付任意方向取付可能 タイプ20000タイプ・LEDモジュール付 モジュール無線モジュール付 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)167.7 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 本体アルミダイキャスト 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)18635 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)18616 調光率(%)無線調光:5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当メタルハライドランプ400W LED交換不可
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

MidPowerシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82 カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白) 質量(kg)13.5 メタリック仕上(シルバーメタリック) 取付任意方向取付可能 タイプ10000タイプ・LEDモジュール付 モジュール無線モジュール付 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)81.8 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 本体アルミダイキャスト 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)115 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)9417 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)9408 調光率(%)無線調光:5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当メタルハライドランプ250W LED交換不可
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)スポットライト
モジュールLED:付 電源内蔵 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED交換不可 可動範囲(°)130
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)