34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
昼白色(4)
温白色(18)
白色(15)
電球色(20)
その他(1)
Panasonic(パナソニック)LED電球SPハロゲン電球タイプ
首振角度(°)90 直下近接限度(cm)30 適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11) 取付面位置天井面取付専用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
その他【光束維持率】85% 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(22~45度) 時間【光束維持】40000時間 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプフラット配光 水平回転範囲360°
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
仕様光束維持率:85% 適合100V配線ダクト用 質量(kg)1 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 首振角度(°)90 機能配光調整機能j付、配光調整機能付(14~38度) 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプスポット配光 水平回転範囲360°
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5~100%) 調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。 スリムコンパクトデザイン 電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。
用途美術館・博物館向け 100V配線ダクト用 質量(kg)1.0 タイプ位相制御調光タイプ(0%、約0.5~100%) 電圧(V)100 消費電力(W)20 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率70%) 明るさJ12V75形(50W)器具相当 演色指数(Ra)95 調光の可否ライコン別売 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED高演色スポットライト
高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5~100%) 調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。 スリムコンパクトデザイン 電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。
用途美術館・博物館向け 100V配線ダクト用 質量(kg)1.0 ブラック(ブラックつや消し仕上げ) タイプ個別調光タイプ(0%、約0.5~100%) 電圧(V)100 消費電力(W)14 首振角度(°)90 色温度(K)3500 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)68 光源寿命40000時間(高速維持率70%) 配光角度(°)39 光色温白色 明るさJ12V75形(50W)器具相当 演色指数(Ra)95 定格光束(Lm)953 調光の可否個別調光ボリューム付(ボリューム内蔵) 配光タイプ広角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
その他【光束維持率】85% 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(22~45度) 時間【光束維持】40000時間 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)Ra95(高演色タイプ) 配光タイプフラット配光 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360°
1台
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
適合100V配線ダクト用 質量(kg)1 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 首振角度(°)90 配光タイプスポット配光 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360°
1台
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
仕様光束維持率:85% 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 首振角度(°)90 機能配光調整機能j付、配光調整機能付(13~32度) 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプスポット配光 水平回転範囲360°
1台
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型美光色SP100形3000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.9 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.7 光束(Lm)495 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-30 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra95 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度
1台
12,980 税込14,278
32日以内出荷

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
仕様光束維持率:85% 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 首振角度(°)90 機能配光調整機能j付、配光調整機能付(13~32度) 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 配光タイプスポット配光 水平回転範囲360°
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP250形4000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)1.4 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)19.4 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~34度) 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)75 光束(Lm)1455 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 水平回転範囲360度
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60形 拡散
エコ商品
取付可能対象55度までの傾斜天井に可能 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.1 光束(Lm)器具:355 RaRa83:【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 鉄板枠:ブラックつや消し 埋込高(mm)80 器具相当60形電球1灯器具相当 電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP150形2700K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)11.7 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.9 入力電流(A)(100V時)0.2 光束(Lm)935 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-44 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP150形4000K黒
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)11.7 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.1 入力電流(A)(100V時)0.2 光束(Lm)1020 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-38 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP350形3000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)1.4 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)26.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~34度) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.8 光束(Lm)1990 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-97 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】85% 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.8 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(22~45度) 時間【光束維持】40000時間 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)Ra83 配光タイプフラット配光(配光調整機能付) 調光範囲約5%~100% 水平回転範囲360°
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP550形3000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ106 質量(kg)2.1 高さ(mm)214 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)203 電圧(V)AC100 消費電力(W)41.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~35度) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)65.9 光束(Lm)2745 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP550形3500K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ106 質量(kg)2.1 高さ(mm)214 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)203 電圧(V)AC100 消費電力(W)41.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~35度) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.2 光束(Lm)2840 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】85% 適合100V配線ダクト用 質量(kg)1 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~38度) 時間【光束維持】40000時間 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 別売品番【コントローラ】リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 演色指数(Ra)Ra83 配光タイプスポット配光・配光調整機能付 調光範囲約5%~100% 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360°
1台
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP250形3500K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ94 質量(kg)1.4 高さ(mm)214 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)185 電圧(V)AC100 消費電力(W)19.4 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~34度) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.4 光束(Lm)1445 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP550形4000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ106 質量(kg)2.1 高さ(mm)214 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)203 電圧(V)AC100 消費電力(W)41.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~35度) 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6 光束(Lm)2855 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】85% 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.8 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 時間【光束維持】40000時間 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 別売品番【コントローラ】リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 演色指数(Ra)Ra83 配光タイプスポット配光・配光調整機能付 調光範囲約5%~100% 水平回転範囲360°
1台
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型美光SP550形3000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ106 質量(kg)2.1 高さ(mm)214 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)203 電圧(V)AC100 消費電力(W)41.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~35度) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)52.7 光束(Lm)2195 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra95 調光の可否 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP350形3500K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ94 質量(kg)1.4 高さ(mm)214 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)185 電圧(V)AC100 消費電力(W)26.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~34度) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.4 光束(Lm)2060 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP350形4000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ94 質量(kg)1.4 高さ(mm)214 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)185 電圧(V)AC100 消費電力(W)26.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~34度) 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.8 光束(Lm)2070 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP250形3000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ94 質量(kg)1.4 高さ(mm)214 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)185 電圧(V)AC100 消費電力(W)19.4 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~34度) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.1 光束(Lm)1400 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型美光色SP150形3500K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.7 高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)11.7 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.8 光束(Lm)805 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-48 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra95 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形3000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.7 高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 入力電流(A)(100V時)0.25 光束(Lm)1155 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-64 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形2700K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.7 高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76 入力電流(A)(100V時)0.25 光束(Lm)1110 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-67 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP150形3000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.7 高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)11.7 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 入力電流(A)(100V時)0.2 光束(Lm)975 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-42 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP150形3500K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.7 高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)11.7 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.3 入力電流(A)(100V時)0.2 光束(Lm)1010 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-40 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形3500K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.7 高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.5 入力電流(A)(100V時)0.25 光束(Lm)1190 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-61 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP200形4000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)0.7 高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)155 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.6 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.5 入力電流(A)(100V時)0.25 光束(Lm)1205 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-58 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360度 調色の可否
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

取付天井面取付専用 取付方式100V配線ダクト用 電圧(V)100 首振角度(°)90 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:360 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)