「光色」から絞り込む
LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・2灯・白・ランプ別売Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:40 mm 出しろ:87 mm質量:0.4 kgLEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
質量(kg)0.4高さ(mm)40電圧(V)100幅(Φmm)185出しろ(mm)87
LEDスポットライト SP2灯白N・100拡・100拡Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3400N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白N・100拡・60拡Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球1灯器具相当100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.176 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3400N CB1【LEDランプ】LLD2400N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)105.2演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白L・100拡・60拡Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球1灯器具相当100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.176 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3400L CB1【LEDランプ】LLD2400L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)105.2演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白V・60拡・60拡Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.148 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD2400V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白V・100拡・100中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3400V CB1【LEDランプ】LLD3420V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白N・60拡・60拡Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.148 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD2400N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白V・100拡・60拡Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球1灯器具相当100形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.176 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3400V CB1【LEDランプ】LLD2400V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)105.2演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白L・100拡・100拡Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3400L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白V・100中・100中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3420V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白L・100拡・100中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3400L CB1【LEDランプ】LLD3420L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白N・100拡・100中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3400N CB1【LEDランプ】LLD3420N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白L・60拡・60拡Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.148 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD2400L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白L・60中・60中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.148 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD2420L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白V・100拡・100拡Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3400V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白L・100中・100中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3420L CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白N・100中・100中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD3420N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白V・60中・60中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.148 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD2420V CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83
LEDスポットライト SP2灯白N・60中・60中Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球2灯器具相当位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.148 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm質量:0.6 kgLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGS9303【LEDランプ】LLD2420N CB1
電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83
彩光色400形SP透過広角3500KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ92質量(kg)1.3高さ(mm)214タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ、透過セードタイプ取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)189電圧(V)AC100消費電力(W)34.2グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)94光束(Lm)3215トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合調光の可否否材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度照度角35度調色の可否否
彩光色400形SP透過中角3500KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ92質量(kg)1.3高さ(mm)214タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ、透過セードタイプ取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)189電圧(V)AC100消費電力(W)34.2グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)94光束(Lm)3215トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合調光の可否否材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度照度角23度調色の可否否
専用光色F250形SP透過広角Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ92質量(kg)1.3高さ(mm)214タイプ専用光色タイプF、広角タイプ、透過セードタイプ取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)189電圧(V)AC100消費電力(W)22.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90光源色専用光色エネルギー消費効率(Lm/W)70.5光束(Lm)1580トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)電球の種類LED調光の可否否材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度照度角33度調色の可否否
彩光色250形SP透過広角3500KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.3タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ、透過セードタイプ取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)22.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)93光束(Lm)2085トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度照度角33度
彩光色250形SP透過中角3500KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.3タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ、透過セードタイプ取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)22.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.1光束(Lm)2110トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合水平回転範囲360度照度角19度
彩光色150形SP透過広角3500KPanasonic(パナソニック)予約販売
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ72質量(kg)0.6高さ(mm)174タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ、透過セードタイプ取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)157電圧(V)AC100消費電力(W)13.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.1光束(Lm)1090トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否否材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度照度角31度調色の可否否
彩光色150形SP透過中角3500KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.6タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ、透過セードタイプ取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)13.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)83.4光束(Lm)1135トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度照度角19度
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります