スポットライト :「回転 タイマー」の検索結果
「光色」から絞り込む
昼白色(1)
電球色(1)
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
長さ(mm)109
質量(kg)1.3(※ランプ込み)
取付天井直付型・壁直付型
電圧(V)100
口金GX53-1
構造防雨型
本体質量(kg)0.9
回転方向330度
光源寿命40000時間
入数1セット
出しろ(mm)160
パネルアクリル(透明)
調光の可否不可
可動範囲(°)上下110
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。