4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
白色(2)
電球色(4)
仕様光束維持率:85% 適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345 長さ(mm)1194 幅(mm)42 質量(kg)2 取付据置取付型、直付型 高さ(mm)55 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプL1200タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)28.8 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵 調光方式PWM(PC) 演色指数(Ra)83 調光率(%)0~100 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様光束維持率:85% 適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345 長さ(mm)604 幅(mm)42 質量(kg)1.1 取付据置取付型、直付型 高さ(mm)55 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプL600タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)14.4 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵 調光方式PWM(PC) 演色指数(Ra)83 調光率(%)0~100 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
40,980 税込45,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様光束維持率:85% 適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345 長さ(mm)1194 幅(mm)42 質量(kg)2 取付据置取付型、直付型 高さ(mm)55 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプL1200タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)28.8 色温度(K)3000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)3260 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵 調光方式PWM(PC) 演色指数(Ra)83 調光率(%)0~100 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

仕様光束維持率:85% 適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345 長さ(mm)604 幅(mm)42 質量(kg)1.1 取付据置取付型、直付型 高さ(mm)55 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプL600タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)14.4 色温度(K)3000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)1630 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵 調光方式PWM(PC) 演色指数(Ra)83 調光率(%)0~100 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷