スポットライト :「外壁用」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
その他(1)
建築物の稜線を縁取るアクセント光に最適な点光源。 ビル外壁や橋梁のアクセント光に。
適合電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z 幅(mm)117 質量(kg)1.3 取付壁直付型・据置取付 高さ(mm)172 奥行(mm)82 電圧(V)DC24.9 消費電力(W)8.6 構造耐水型・耐塵型、重耐塩害使用 チャンネル数4ch(R・G・B・Y) 制御DMX512 保護等級IP66 色温度(K)(フル点灯時)6000相当 使用環境温度(℃)-20~35 LED内蔵 LED寿命(時間)40000 光色赤緑青黄 耐風速(m/s)60仕様 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)