スポットライト :「感知器 取付」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
昼白色(3)
温白色(2)
電球色(3)
Panasonic(パナソニック)スポットライト
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm)220 質量(kg)1.8 高さ(mm)156 タイプフラッシュ・ON/OFF型 消費電力(W)12.6 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.21 色(パネル)アクリル:透明 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)163 照射方式可動型 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
長さ(mm)115 幅(mm)灯具部:71 質量(kg)1.1 タイプフラッシュ・ON/OFF型 消費電力(W)6.8 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.13 色(パネル)アクリル:透明 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)158 照射方式可動型 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト
演出に。防犯対策に。 交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。 不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能 長さ(mm)109 幅(mm)灯具部:87 質量(kg)1.3 取付ネジ込み方式 タイプフラッシュ・ON/OFF型 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 ランプの種類LEDフラットランプ 光源寿命40000時間 スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯 色(パネル)アクリル:透明 出しろ(mm)177 照射方式可動型 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 LED交換可能
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)