スポットライト :「通信」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
温白色(2)
白色(3)
電球色(1)
無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」LEDスポットライト。無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」は、パナソニック独自の通信方式を採用した、無線調光システムです。オフィスや店舗などさまざまな施設で幅広く柔軟な活用が可能なスポットライトです。
取付配線ダクト取付専用 定格電圧(V)AC100 首振角度(°)90 LED電球色(2700K Ra92)~昼光色(6500K Ra82) 適合ダクト100V配線ダクト(DH0211 等)、アース付配線ダクト(DH0211EK 等) 入数1台 取付面位置天井面取付専用 水平回転範囲360°
1台
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小規模店舗や公共空間・ビルファサードなどの建造物を全光束約2000Lmの光量でライトアップ。メーカー独自の光学設計により、色ムラのない美しい照射面を実現。RGBW光色の採用でパステル色の光量・色再現分解能を向上。「重耐塩害仕様」「耐震動1.5G」「耐風速60m/sec」「耐雷サージ6kV(コモンモード)」の強固な構造により、過酷な環境にも適応。オプションレンズ(別売)と組み合わせて配光の制御が可能。設備管理に活用できる器具双方向通信「RDM規格」に対応。ナチュラルモードとパステルモードの切替が可能。DMX信号入力なしでも任意の固定色を再生できる「ユーザー設定モード」を搭載。
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光PiPit調光SP350形4000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)1.5 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)26.8 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~34度) 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.2 光束(Lm)2070 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3183-07 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) 演色指数(Ra)Ra85 調光率(%)5~100 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360度 通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光PiPit調光SP550形3500K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)2.1 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)41.8 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~35度) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.9 光束(Lm)2840 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3183-27 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) 演色指数(Ra)Ra85 調光率(%)5~100 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360度 通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光PiPit調光SP150形4000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)1.2 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)15.3 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.4 光束(Lm)910 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-54 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) 演色指数(Ra)Ra95 調光率(%)5~100 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360度 通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光PiPit調光SP150形3000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ75 質量(kg)1.2 高さ(mm)214 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)158 電圧(V)AC100 消費電力(W)15.3 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)54.9 光束(Lm)840 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-56 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) 演色指数(Ra)Ra95 調光率(%)5~100 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360度 通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売) 調色の可否
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光PiPit調光SP550形4000K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ106 質量(kg)2.1 高さ(mm)214 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)203 電圧(V)AC100 消費電力(W)41.8 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~35度) 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.3 光束(Lm)2855 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3183-26 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) 演色指数(Ra)Ra85 調光率(%)5~100 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360度 通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売) 調色の可否
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)可変配光PiPit調光SP350形3500K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ94 質量(kg)1.5 高さ(mm)214 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)185 電圧(V)AC100 消費電力(W)26.8 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(14~34度) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.8 光束(Lm)2060 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3183-08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売) 演色指数(Ra)Ra85 調光率(%)5~100 調光の可否 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360度 通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売) 調色の可否
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング