スポットライト :「配線用差込接続器」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「光色」から絞り込む
温白色(3)
白色(2)
電球色(10)
スパイクタイプのLED電球搭載スポットライト。
まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)177
幅(mm)灯具部:150
質量(kg)1.7
取付ネジ込み方式
タイプ二十絶縁型/スティックタイプ
消費電力(W)10.7
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球ハイビーム電球
エネルギー消費効率(Lm/W)93.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.185
キャブタイヤケーブル(m)スティック・5・電源プラグ
光色電球色
明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当
照射方式可動型
地上高さ(mm)219
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1000
調光の可否不可
LED交換可能
消費電力(W)8.2
電圧(V)AC100
材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.5
入力電流(A)0.16
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)570
調光の可否否
消費電力(W)5.9
電圧(V)AC100
材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.2
LED交換不可
入力電流(A)0.11
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)450
演色指数(Ra)83
調光の可否否
エクステリアに溶け込むスリム&シンプルデザイン。
長さ(mm)117
幅(mm)灯具部:57
取付据置取付専用
消費電力(W)5.9
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.11
色(本体)アルミダイカスト:ミディアムグレーメタリック
色(パネル)ガラスパネル:透明
明るさ(Lm)400
明るさ60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当
ビーム角度(°)34
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ広角
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプ。
ランプ交換も簡単で、手軽にライティングを変えられる。
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
材質アルミダイカスト
質量(kg)1.2
取付スパイク取付型
タイプ二十絶縁型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ別売
色(パネル)アクリルパネル:透明
照射方式可動型
可動範囲(°)(上下)120
消費電力(W)3.7
電圧(V)AC100
材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)67.5
LED交換不可
入力電流(A)0.07
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)250
演色指数(Ra)83
調光の可否否
消費電力(W)3.7
電圧(V)AC100
材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64
LED交換不可
入力電流(A)0.07
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)237
演色指数(Ra)83
エクステリアの演出に。
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
仕様照射方向可動型/二十絶縁型、スパイク、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付
長さ(mm)109
質量(kg)1.3
取付スパイク取付型/ネジ込み方式
タイプスパイクタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
色温度(K)2700
幅(Φmm)灯具部:87
エネルギー消費効率(Lm/W)84
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
ビーム角度(°)24
地上高さ(mm)190
演色指数(Ra)83
パネルアクリル:透明
定格光束(Lm)420
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ集光タイプ
可動範囲(°)上下:120
消費電力(W)8.2
電圧(V)AC100
材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.3
入力電流(A)0.16
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)610
調光の可否否
消費電力(W)5.9
電圧(V)AC100
仕様スティック付/キャブタイヤケーブル5m付/電源プラグ付/照射方向可動型/二重絶縁型/スティックタイプ
材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
質量(kg)1.2
高さ(mm)76
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.2
LED交換不可
入力電流(A)0.11
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)426
演色指数(Ra)83
調光の可否否
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
長さ(mm)109
質量(kg)1.4(※ランプ込み)
取付スパイク取付型
電圧(V)100
口金GX53-1
構造二重絶縁型、防雨型
本体質量(kg)1.2
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)98.7
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
地上高さ(mm)190
パネルアクリル(透明)
調光の可否不可
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下120
エクステリアに溶け込むスリム&シンプルデザイン。
仕様ケーブル埋設タイプ/二十絶縁型
付属品ケーブル用接続レジンキット
長さ(mm)117
幅(mm)灯具部:57
質量(kg)0.8
取付据置取付専用
高さ(mm)102
消費電力(W)5.9
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.11
キャブタイヤケーブル種類付 (電源プラグなし)
色(本体)アルミダイカスト:ミディアムグレーメタリック
色(パネル)ガラスパネル:透明
明るさ(Lm)400
明るさ60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当
ビーム角度(°)34
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ広角
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
長さ(mm)109
質量(kg)1.4
取付スパイク取付型
電圧(V)100
口金GX53-1
構造二重絶縁型、防雨型
本体質量(kg)1.2
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
地上高さ(mm)190
パネルアクリル(透明)
調光の可否不可
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下120
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。